サービス機器類 :「排水用配管」の検索結果
関連キーワード
前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単
2Lピッチャーなど大容量容器にも対応
用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能
S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
定格消費電力(W)約440/495
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800
配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm
始動電流(A)約33/30
運転電流(A)約5.8/5.2
製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日
放熱量(W)約945/1070
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。