サービス機器類 :「水素水生成器」の検索結果
手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。
仕様使用技術:低電圧電解式
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体質量(g)130
安全装置加熱時電源遮断装置
本体寸法(mm)奥行80
寿命電極:約2000時間
本体高さ(mm)30
オゾン濃度生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)80
水量(L)対応:1~10
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。