サービス機器類 :「家庭用浄水器」の検索結果
断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。
<地層を再現したミネラルカートリッジを搭載>
大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。
<SESERAなら、命をまもる水ができる>
被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。
万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水からおよそ300Lの浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。
※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。
<いつも使うものだから、もしもの時に使える>
災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)
質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)
交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355
浄水能力遊離残留塩素:8000L、濁り:8000L、CAT(農薬):8000L、2MIB:8000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量
ろ過流量2.0L/分
最小動水圧0.01MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
1台
¥60,000
税込¥66,000
5日以内出荷
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。