サービス機器類 :「生成器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ACアダプター、・充電用USBケーブル、・取扱説明書(1保証書) 寸法(mm)200×Φ73 容量(mL)420 電源専用USBケーブル 方式【水素生成】[1回]約600~700ppb 本体質量(g)380 連続使用(満充電時)15~18回 充電時間3~4時間(USB充電) 内蔵電池リチウムポリマー二次電池(バッテリー)3.7V 1000mAh 入力電源USB(5V1A) バッテリー寿命500回満充電可能(水素生成7500回)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

付属品充電用ケーブル、・取扱説明書(1保証書) 寸法(mm)195×61 容量(mL)240 消費電力(W)5 電源C-TypeUSBケーブル 方式【水素生成】[1回]約1700ppb±20% 本体質量(g)300 対応28mm口ペットボトル対応 入力電源DC 5V/1A 使用可能回数【満充電後】約10~15回 バッテリー寿命300回満充電可能(※使用頻度による)
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷