サービス機器類 :「目 洗い 器」の検索結果
・水道水中の多項目を除去可能な高性能浄水器。・浄水能力900L、お取替目安3ヵ月。・シャワー切替で洗い物に大変便利。最大で約40%の節水効果が期待できます。・シャワー(原水)は50℃以下、ストレート(浄水)は35℃以下でご使用ください。・取付可能水栓:先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓、外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布
高さ(mm)75
質量(g)150
縦(mm)72
横(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。