ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付SUGICO(スギコ)9日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。
電源(V)単相100消費電力(W)185配線方式直結式
アクリルランプウォーマーSUGICO(スギコ)翌々日出荷
ホットさせるあたたかさ。
作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。
保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)185電源(V)単相100付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
ウッドトレースタンドSUGICO(スギコ)8日以内出荷
トレースタンドで落ち着いた優雅なサービスを。
寸法(mm)(開いたとき)360×440×H800
トムリンソン セルフクローズ フォーセットSUGICO(スギコ)翌々日出荷
コーヒーアーン用です。
付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.9耐熱温度(℃)100関連資料寸法図(0.05MB)モデルTL-S
トムリンソン セルフクローズ フォーセットSUGICO(スギコ)翌々日出荷
飲物用断熱コンテナーに最適です。
材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)6.8耐熱温度(℃)100関連資料寸法図(0.04MB)モデルTL-S-M
トムリンソン カップトリップ フォーセットSUGICO(スギコ)翌々日出荷
セルフサービス用ディスペンサーに最適です。温・冷飲物万能タイプ
付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7耐熱温度(℃)100関連資料寸法図(0.05MB)モデルTL-TSC
トムリンソン スモールサイズ フォーセットSUGICO(スギコ)翌々日出荷
湯、その他飲物用に最適です。80℃の湯、連続使用可能
付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)耐熱温度(℃)100関連資料寸法図(0.04MB)モデルTL-PPSC-BR-8
トムリンソン セルフクローズ フォーセットSUGICO(スギコ)翌々日出荷
コーヒーアーン、パーコレーターに最適です。
付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.31耐熱温度(℃)100関連資料寸法図(0.04MB)モデルTL-S-72S-BR
18-8飲み物入SUGICO(スギコ)翌々日出荷
便利なフォーセット(蛇口)付です。
材質SUS304容量(L)約15板厚(mm)0.8直径×高さ(mm)310×255
ランプウォーマー(ライティングダクト用)SUGICO(スギコ)9日以内出荷
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
質量(kg)0.66色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
ランプウォーマー白球付SUGICO(スギコ)9日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
付属品赤外線電球(185W)材質カサ:アルミ色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245配線方式引掛け式関連資料寸法図(0.03MB)
18-8クールタンクSUGICO(スギコ)7日以内出荷
容量(L)13寸法(Φ×高さH)(mm)257×570
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
ページ: 1/ 3
ニューゴルフマルゼン[厨房機器]税込¥153,780¥139,800
ニューゴルフマルゼン[厨房機器]税込¥164,780¥149,800