2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジです。 。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。 。塩素や有機化合物を除去する炭素フィルター付です。
用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして 材質ポリプロピレン、合成ゴム 本体質量(g)37 交換目安【カートリッジ交換時期】1日2L使用の場合:約3ヶ月、1日1L使用の場合:約6ヶ月 ろ過材の種類活性炭・不織布・ケイ酸チタン アズワン品番64-8883-26 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×78×49
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

YA72005 携帯用ボトル型浄水器 Water lab SK(新潟精機) 動画あり
水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。
用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として 材質(本体)PP、PE、シリコンゴム 容量(g)447 本体質量(g)176 浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結 ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン アズワン品番64-5410-63 最小動水圧使用可能:0.01MPa カートリッジPP、合成ゴム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷