サービス機器類 :「簡易浄水器」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。
用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として
材質(本体)PP、PE、シリコンゴム
容量(g)447
本体質量(g)176
浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結
ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン
アズワン品番64-5410-63
最小動水圧使用可能:0.01MPa
カートリッジPP、合成ゴム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。