21ページ目: サービス機器類

820件中 801820
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KINGO多角型ジュースディスペンサー用 KINGOKINGO多角型ジュースディスペンサー用KINGO
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
仕様部品 蓋(大小共通)TKG品番9-0938-0702
KINGOジュースディスペンサー2.6L KINGOKINGOジュースディスペンサー2.6LKINGO
509税込560
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
容量(L)2.6
チップアイスディスペンサー Panasonic(パナソニック)チップアイスディスペンサーPanasonic(パナソニック)
639,800税込703,780
1台
6日以内出荷
チップアイスディスペンサー Panasonic(パナソニック)チップアイスディスペンサーPanasonic(パナソニック)
639,800税込703,780
1台
6日以内出荷
ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。薄肉チューブ用最大4個まで連装できます。ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)
用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番216-0800材質SUS幅(mm)105材質/仕上ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:ステンレススチール高さ(mm)105奥行(mm)64流量(mL/min)最小:0.06/最大:2300適合ポンプチューブ:L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18
業務用浄水器 クリンスイ 三菱ケミカル・クリンスイ業務用浄水器 クリンスイ三菱ケミカル・クリンスイ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)材質ステンレス質量(kg)1.6(満水時:3.3)流量(L/min)10使用の目安ろ材:150000L浄水能力遊離残留塩素:150000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955300
業務用浄水器 クリンスイ EBM(江部松商事)業務用浄水器 クリンスイEBM(江部松商事)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)材質ステンレス質量(kg)1.5(満水時:3.3)流量(L/min)10使用の目安ろ材:100000L浄水能力遊離残留塩素:100000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955100
SX ビバレッジディスペンサーミニ EBM(江部松商事)SX ビバレッジディスペンサーミニEBM(江部松商事)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
材質ステンレス、AS樹脂
ブッフェウォーマー ラウンド EBM(江部松商事)ブッフェウォーマー ラウンドEBM(江部松商事)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
材質本体:ステンレススチール、天板:ブラックガラストップ電源(V)単相100 (50/60Hz)消費電力(W)450プレート寸法(mm)Φ402外寸(mm)Φ450×H70EBM品番313220
ブッフェウォーマー 1/1 EBM(江部松商事)ブッフェウォーマー 1/1EBM(江部松商事)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
電源(V)単相100 (50/60Hz)消費電力(W)450
エバーホット スープウォーマー(蒸気熱保温方式) EBM(江部松商事)エバーホット スープウォーマー(蒸気熱保温方式)EBM(江部松商事)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
容量(L)16(みそ汁100杯)質量(kg)9.5消費電力(W)230、蒸気熱保温方式電源単相100Vコード長さ(m)約2外寸(mm)Φ415×H359EBM品番820000
キャンブロ ドリンクディスペンサー キャンブロキャンブロ ドリンクディスペンサーキャンブロ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ストレートブルーEBM品番931310
食器ディスペンサー ラックタイプ タニコー食器ディスペンサー ラックタイプタニコー
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)562×592×850、ストック容量:505×505×535収納寸法(mm)フルラック(500×500×105)5段
電気ディッシュウォーマー タニコー電気ディッシュウォーマータニコー
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
電源(V)3Φ 200接続口径25A
キャンブロ ドリンクディスペンサー用部品スポートセット キャンブロキャンブロ ドリンクディスペンサー用部品スポートセットキャンブロ
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
TKG品番9-0943-0106TKG品番(2017)6-0833-0106
キャンブロ ドリンクディスペンサー用部品コックセット キャンブロキャンブロ ドリンクディスペンサー用部品コックセットキャンブロ
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
TKG品番9-0943-0105TKG品番(2017)6-0833-0105
スープジャー用 ステンなべ 象印マホービンスープジャー用 ステンなべ象印マホービン
11,000税込12,100
1個
8日以内出荷
スープジャー用の専用部品です。
アルカリイオン整水器用 排水ホース 象印マホービンアルカリイオン整水器用 排水ホース象印マホービン
1,500税込1,650
1個
8日以内出荷
アルカリイオン整水器用の専用部品です。
適合本体PSFA30(WP)、PSFB30(WP)
アルカリイオン整水器用 吸盤 象印マホービンアルカリイオン整水器用 吸盤象印マホービン
200税込220
1個
8日以内出荷
アルカリイオン整水器用の専用部品です。
適合本体PSFA30(WP)、PSFB30(WP)
電気フォーマーテーブル タニコー電気フォーマーテーブルタニコー
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
電源(V)3Φ200トラスコ品番147-6060高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)600消費電力(W)2250
サービス機器類