103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)ポリプロピレン タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)23 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×105×295 TKG品番9-1290-0701 TKG品番(2017)6-1157-0601
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。
材質(毛)ポリエステル 質量(g)110 タイプソフト 外形寸法(mm)190×70 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)110
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)ポリプロピレン タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)20 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)15×90×225 TKG品番9-1290-0801 TKG品番(2017)6-1157-0701
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

金属検出機対応! 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)ポリプロピレン タイプハード 線径(Φmm)0.5 間口W×奥行D(mm)80×215 毛丈(mm)30 耐熱温度(℃)130 TKG品番9-1290-0301 TKG品番(2017)6-1157-0301
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×120×420
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)ポリプロピレン タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)50 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×150×345 TKG品番9-1290-0401 TKG品番(2017)6-1157-0401
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

金属検出機対応! 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエチレン 長さ(mm)【毛】25 品番HG018 タイプベーシック 間口W×奥行D(mm)165×45 耐熱温度(℃)130 TKG品番9-1290-0501
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
寸法(mm)260×47 毛丈(mm)85×40 材質本体/ポリプロピレン 毛/ミディアムポリエステル 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)47×85×260
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(毛)ポリエステル 耐熱温度(℃)130 タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)30 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×100×280 TKG品番9-1290-0201 TKG品番(2017)6-1157-0201
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)ポリプロピレン タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)45 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)118×200×490 TKG品番9-1290-0601 TKG品番(2017)6-1157-0501
1個
3,898 税込4,288
欠品中

毛材と本体双方に磁化の高い素材を採用した高品質モデルです。 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエステル 長さ(mm)【毛】25 全長(mm)45 品番HG019 タイププレミアム 間口(mm)165 TKG品番9-1290-1601
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷

耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)25 幅×長さ(mm)70×190
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。
材質PVT 質量(g)50 タイプPremium 外形寸法(mm)500×Φ40 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)D40 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-35 毛のかたさハード
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型のボトルや配管に最適な強力洗浄パワーを発揮する金属検出機対応のボトルブラシです。
材質PVT 質量(g)55 タイプPremium 外形寸法(mm)300×Φ60 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)20 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-33 毛のかたさハード
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

手の届かない高所や奥の洗浄用ソフトブラシ。チリや埃などの細かい汚れもきれいに取り除きます。
アズワン品番62-2971-48
1個
7,698 税込8,468
欠品中

金属検出機対応。機械などの狭い隙間に最適なユニバーサルデザインの万能ブラシ。金属検出機対応モデルです。
質量(g)30 外形寸法(mm)225×10 線径(Φmm)0.6 毛のかたさポリエステル毛
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいハンドル付。手に馴染んで滑らず使いやすいネイルブラシです。
材質ナイロン毛 質量(g)50 外形寸法(mm)93×35 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)13 毛材ミディアム 耐熱温度(℃)130
1個
679 税込747
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機対応。ロングハンドル付きで大型の厨房機器の洗浄も楽な金属検出機対応モデルです。
材質ポリエステル毛 質量(g)215 外形寸法(mm)400×50 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)35 耐熱温度(℃)130 毛のかたさハード
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルやシリンダー類のこびり付いた汚れに最適な金属検出機対応ボトルブラシ。ベーシックモデルです。
材質PVT 質量(g)55 タイプBasic 外形寸法(mm)300×Φ60 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)20 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-34 毛のかたさハード
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ユニテールCIPブラシ
パイプ外周のクリーニングブラシです。
アズワン品番62-2970-28
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

微細な物のはき取りに最適な軽くて丈夫な一体成型チリトリ。金属検出機対応モデルです。
アズワン品番62-2969-25
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

毛丈が長くハード毛で狭い隙間にフィットするユニバーサルデザインの万能ブラシで
材質ポリエステル毛 全長(mm)225×10 質量(g)25 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)20 毛材ハード 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)85×8
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の洗浄力に異物混入防止加工を施したパワフルスポンジです。
材質ファイバーメタル 種別パワフルスポンジ 質量(g)20 外形寸法(mm)155×85×40 硬さハード 耐熱温度(℃)90 アズワン品番62-2970-11
1個
669 税込736
6日以内出荷

金属検出機対応。機械や部品の狭い箇所に効果的なスリムボディーに金属検出機対応機能を備えた小型万能ブラシです。
材質PVT 質量(g)30 タイプPremium 外形寸法(mm)225×10 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)30 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-43 毛のかたさハード
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

使い易い小型サイズながら優れた洗浄パワ-を備えた金属検出機対応ブラシ。ベーシックモデルです。
材質PVT 質量(g)80 タイプBasic 外形寸法(mm)295×25 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-32 毛のかたさハード
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

直径70ミリのソフト毛ボトルブラシ。衛生的な一体成形加工のボトルブラシです。
アズワン品番62-2970-58
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

二次汚染防止加工 抗菌ブラシ。 洗浄時における汚染のリスクに対して開発されたANTI BAC抗菌ブラシは、ブラシ本体とブラシ毛の双方に耐久性の有る抗菌処理を施しています。 この抗菌性は、洗浄による激しい使用においても損なわれることなく、ブラシの寿命限度まで保たれています。 ANTI BACの抗菌作用により食中毒の原因となるバクテリアや汚染物質への予防が可能となります。
全長(mm)400 毛丈(mm)30 直径×長さ(mm)90×105 TKG品番9-1290-2401 TKG品番(2017)6-1157-1901
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

二次汚染防止加工 抗菌ブラシ。 洗浄時における汚染のリスクに対して開発されたANTI BAC抗菌ブラシは、ブラシ本体とブラシ毛の双方に耐久性の有る抗菌処理を施しています。 この抗菌性は、洗浄による激しい使用においても損なわれることなく、ブラシの寿命限度まで保たれています。 ANTI BACの抗菌作用により食中毒の原因となるバクテリアや汚染物質への予防が可能となります。
全長(mm)315 毛丈(mm)45 直径×長さ(mm)75×145 TKG品番9-1290-2501 TKG品番(2017)6-1157-2001
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

研磨砥粒を含有し洗浄力を強化した剥離の少ない抗菌スポンジです。
材質ナイロン不織布 種別抗菌スポンジ 質量(g)15 外形寸法(mm)230×150×10 硬さソフト 耐熱温度(℃)90 アズワン品番62-2970-13
1個
879 税込967
翌々日出荷

金属検出機対応。部品や機械の狭い部分の洗浄用ブラシ。強力な洗浄力に加えて金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質PVT 質量(g)30 タイプBasic 外形寸法(mm)225×10 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)30 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-44 毛のかたさハード
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

金属検出機対応。ミートカッターを安全に洗浄出来るガード付きカッターブラシ。洗浄力に加え金属検出機対応の安全モデルです。
材質PVT 質量(g)155 タイプPremium 外形寸法(mm)490×10/120 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)45 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-41 毛のかたさハード
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

テーブルトップのパウダ-類を素早く取り除く金属検出機対応のベーカリーブラシ。ベーシックモデルです。
材質PVT 質量(g)145 タイプBasic 外形寸法(mm)315×40 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)50 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-30 毛のかたさハード
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質材質:本体/ポリプロピレン 、毛/ミディアムポリエステル 毛丈(mm)15 耐熱温度(℃)130 幅×長さ(mm)45×120
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異物混入防止に画期的なトリプルセット構造。 毛の抜けを防ぐステープル&レジンセット構造に加えブラシ毛を金検X線検査機に反応するMDX素材を採用した異物混入防止に活気的な洗浄ブラシです。 ブラシ毛を本体内部で強固に固定するステンレステープル。 ブラシ面全体に浸透し毛の抜けを防ぐエポキシレジン。 金検X線検査機に反応するMDXブラシ毛と本体により混入トラブルを防止します。
長さ(mm)【毛】17 品番NA4-RMDX 間口W×奥行D(mm)44×122 耐熱温度(℃)134 TKG品番9-1291-0401
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

異物混入防止に画期的なトリプルセット構造。 毛の抜けを防ぐステープル&レジンセット構造に加えブラシ毛を金検X線検査機に反応するMDX素材を採用した異物混入防止に活気的な洗浄ブラシです。 ブラシ毛を本体内部で強固に固定するステンレステープル。 ブラシ面全体に浸透し毛の抜けを防ぐエポキシレジン。 金検X線検査機に反応するMDXブラシ毛と本体により混入トラブルを防止します。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエステル 全長(mm)254 品番D4-RMDX 奥行(mm)100 間口(mm)80 耐熱温度(℃)134 TKG品番9-1291-0201
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷

金属検出機対応。タンクなど曲面の多い洗浄物に最適なフレアーヘッドデザイン型ブラシ。金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質PVT 質量(g)425 タイプBasic 外形寸法(mm)120×200 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)30~35 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-39 毛のかたさハード
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

小型で使い易く洗浄力の優れた金属検出機対応のユニバーサルブラシ。とても衛生的です。
材質PVT 質量(g)80 タイプPremium 外形寸法(mm)295×25 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-31 毛のかたさハード
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷

ハンドガード付きの安全設計でスライサーなど鋭利な刃のクリーニングが容易に行えます。
アズワン品番62-2973-25
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷