絞り込み
ブランド
  • 常磐精工(1,259)
  • トレード(132)
  • 友屋(81)
  • ヒラハラ(32)
  • ファースト(29)
  • アルテ(26)
  • メイワパーツ(25)
  • ストア・エキスプレス(25)
  • アルモード (ベルク)(21)
  • シンエイ(19)
  • ベルク(19)
  • TOKISEI(17)
  • (14)
  • 林製作所(14)
  • アルファ[販促](12)
  • 内田洋行(11)
  • テラモト(11)
  • 高昇(10)
  • エスコ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,968件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
パネル・ボード用スタンド 福岡工業パネル・ボード用スタンド福岡工業(3件のレビュー)
259税込285
1袋(10枚)ほか
当日出荷
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。 安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。 MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質
案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能YAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。
用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応組立時間約10-20分取扱説明書(0.65MB)
等身大パネルスタンド(分割式) 友屋等身大パネルスタンド(分割式)友屋(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
材質スチール支柱(mm)W50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
スナップ案内板 アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板アール・エフ・ヤマカワ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PETシルバー
ワニ口吊金具 友屋ワニ口吊金具友屋(4件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
付属品三角かん付
グリップA用透明PET板 (厚さ1mm) 友屋グリップA用透明PET板 (厚さ1mm)友屋(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から11日以内出荷
材質PET t=1mm
ワイヤーパネルスタンド 友屋ワイヤーパネルスタンド友屋
609税込670
1個ほか
当日出荷
材質スチール製クロームメッキ仕上
スナップ案内板 アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板アール・エフ・ヤマカワ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
材質パネル:プリント紙化粧木質ボード フレーム・支柱:アルミ カバー:PET ベース:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:フェルトブラック
ACアダプタ12V2A メイワパーツACアダプタ12V2Aメイワパーツ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
A型ポスター看板 ジャストコーポレーションA型ポスター看板ジャストコーポレーション(7件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質アルミ、表面カバー:塩ビ板
LEDパネルA型スタンド片面タイプ 高昇LEDパネルA型スタンド片面タイプ高昇(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台(1台)
翌々日出荷
タイプ片面
フロントオープンポスタースタンド(片面仕様) ストア・エキスプレスフロントオープンポスタースタンド(片面仕様)ストア・エキスプレス
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
まとめ買い L型カード立て TRUSCOまとめ買い L型カード立てTRUSCO
929税込1,022
1個
当日出荷
10個セットのお買い得セットです。スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途名刺立て、値札立てとして。材質アクリル透明タイプ脚:置き型
グリップA 友屋グリップA友屋
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
フレーム幅(mm)32仕様注水置台使用可能
ACアダプタ12V3A メイワパーツACアダプタ12V3Aメイワパーツ
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約150規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)3ケーブル長(mm)1800
パネルスタンド アイリスオーヤマパネルスタンドアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP質量(g)約1250耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
大型紙スタンド 友屋大型紙スタンド友屋
879税込967特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
仕様両面テープ付/屋内仕様材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)傾斜角度(°)70(組立設置時)
スタンド付きデジタルサイネージ 高昇スタンド付きデジタルサイネージ高昇
109,800税込120,780
1台(1台)
翌々日出荷
消費電力(W)65横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547解像度1920×1080輝度(cd/m2)500
フロントオープンポスタースタンド(両面仕様) ストア・エキスプレスフロントオープンポスタースタンド(両面仕様)ストア・エキスプレス
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
片面A4サインスタンド ストア・エキスプレス片面A4サインスタンドストア・エキスプレス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
上からポップを差し込むだけ。タテ・ヨコ可変の高級感のあるスタンドです。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取りつけられます。
材質スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚寸法(cm)H110(ヨコ使用時)~118(タテ使用時)/板面:30.5×21.8/画面:28.7×20/ベース:27角、前面カバー:29.7×21質量(kg)3.8サイズA4
アポロ11号タイプ(石膏ボード用吊り下げ具) 友屋アポロ11号タイプ(石膏ボード用吊り下げ具)友屋(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)30×36引張強度(kg)約1
A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付) 友屋A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付)友屋(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
サイズA4材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋発泡貼り込み式フロアースタンド友屋
8,288税込9,117
1台
予約販売
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質スチール寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角質量(kg)3.2クローム高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)高さ調節角度調節
フロアボードスタンド 友屋フロアボードスタンド友屋(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式材質スチール・クロームメッキ質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
A型デジタルサイネージ 高昇A型デジタルサイネージ高昇
64,980税込71,478
1台(1台)
翌々日出荷
本体寸法(mm)奥行670
インフォメーションボード アール・エフ・ヤマカワインフォメーションボードアール・エフ・ヤマカワ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
シンプルで美しいインフォメーションボード。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。 本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。 L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。 本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。
付属品マグネット2個付き外寸(mm)215×340×1170
スリムグリップA ロータイプ(屋内用) 友屋スリムグリップA ロータイプ(屋内用)友屋
8,998税込9,898
1台
当日出荷から9日以内出荷
シルバーフレーム幅(mm)25材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
ACアダプタ12V5A メイワパーツACアダプタ12V5Aメイワパーツ
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約290規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)5ケーブル長(mm)1000+1200
(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/Bタイプ POP1(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/BタイプPOP1
489税込538
1個
7日以内出荷
最大開口40ミリの締め具付のボードスタンドです。 クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×57×33対応クリップ:7mm厚の印刷物にまで対応開口寸法(mm)最大クランプ(締め具)部:40
L型カード立て TRUSCOL型カード立てTRUSCO
98税込108
1個
当日出荷
スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途ネームプレート、プライス表示として。材質アクリル透明タイプ脚:置き型適合厚さ(mm)0.2
パーティションフック アルテパーティションフックアルテ
799税込879
1個
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容本体1個寸法(mm)20~70安全荷重(kg)5
パネルスタンドキャスター ワールドクラフトパネルスタンドキャスターワールドクラフト(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
キャスター付き・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
適合パネル厚さ(mm)35以内耐荷重(kg)7
スナップフレームスタンド A1 アール・エフ・ヤマカワスナップフレームスタンド A1アール・エフ・ヤマカワ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。
材質脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PSシルバー
丸ヒモ(ホワイト) アルテ丸ヒモ(ホワイト)アルテ
159税込175
1個
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容ヒモ1本ホワイト直径(Φmm)2長さ(m)2安全荷重(kg)3
A型スタンド看板 タテヤマアドバンスA型スタンド看板タテヤマアドバンス(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から28日以内出荷
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板シルバー奥行(mm)510
ポスピタQ (吸盤付) 友屋ポスピタQ (吸盤付)友屋
529税込582
1袋(4個)
当日出荷
材質本体:ポリカーボネイト、吸盤:塩ビ
案内スタンド看板 高昇案内スタンド看板高昇
7,298税込8,028
1台(1台)
翌々日出荷
本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ1200本体寸法(mm)幅250収納寸法(mm)250×1163表示有効寸法(mm)210×1000
(POP1)ボードスタンド マグネットタイプ マグクリップM POP1(POP1)ボードスタンド マグネットタイプ マグクリップMPOP1
489税込538
1セット(2個)
7日以内出荷
売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。トップボードの固定に最適です。
材質マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂●クリップ:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×57×43
ミーツ メニュースタンド アール・エフ・ヤマカワミーツ メニュースタンドアール・エフ・ヤマカワ
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
木目のテクスチャが引き立つ、無駄のない洗練されたデザインのメニュースタンド。板面の取り付け角度は日本人の平均身長で見やすい65度で固定されています。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ、スチール(粉体塗装) アジャスター:PP関連資料組立説明書・取扱説明書(5.16MB)
...
インフォメーションスタンド