絞り込み
ブランド
  • 友屋(79)
  • アルテ(26)
  • メイワパーツ(25)
  • アルモード (ベルク)(21)
  • (9)
  • 常磐精工(8)
  • えいむ(7)
  • POP1(7)
  • 高昇(7)
  • ダルトン(6)
  • impactTV(6)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • 日研工業(5)
  • ジャストコーポレーション(5)
  • Asmix(アスカ)(4)
  • ワールドクラフト(4)
  • ササガワ(4)
  • グッドプランニング(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能YAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。
用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応組立時間約10-20分取扱説明書(0.65MB)
パネル・ボード用スタンド 福岡工業パネル・ボード用スタンド福岡工業(3件のレビュー)
259税込285
1袋(10枚)ほか
当日出荷
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。 安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。 MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質
等身大パネルスタンド(分割式) 友屋等身大パネルスタンド(分割式)友屋(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
材質スチール支柱(mm)W50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
ワニ口吊金具 友屋ワニ口吊金具友屋(4件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
付属品三角かん付
ワイヤーパネルスタンド 友屋ワイヤーパネルスタンド友屋
609税込670
1個ほか
当日出荷
材質スチール製クロームメッキ仕上
LEDパネルA型スタンド片面タイプ 高昇LEDパネルA型スタンド片面タイプ高昇(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台(1台)
翌々日出荷
タイプ片面
グリップA用透明PET板 (厚さ1mm) 友屋グリップA用透明PET板 (厚さ1mm)友屋(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から11日以内出荷
材質PET t=1mm
A型デジタルサイネージ 高昇A型デジタルサイネージ高昇
65,980税込72,578
1台(1台)
翌々日出荷
本体寸法(mm)奥行670
スタンド付きデジタルサイネージ 高昇スタンド付きデジタルサイネージ高昇
109,800税込120,780
1台(1台)
翌々日出荷
消費電力(W)65横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547解像度1920×1080輝度(cd/m2)500
グリップA 友屋グリップA友屋
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
フレーム幅(mm)32仕様注水置台使用可能
ACアダプタ12V3A メイワパーツACアダプタ12V3Aメイワパーツ
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約150規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)3ケーブル長(mm)1800
ACアダプタ12V2A メイワパーツACアダプタ12V2Aメイワパーツ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付) 友屋A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付)友屋(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
サイズA4材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
スリムグリップA ロータイプ(屋内用) 友屋スリムグリップA ロータイプ(屋内用)友屋
8,998税込9,898
1台
当日出荷から9日以内出荷
シルバーフレーム幅(mm)25材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
フロアボードスタンド 友屋フロアボードスタンド友屋(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式材質スチール・クロームメッキ質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
パーティションフック アルテパーティションフックアルテ
799税込879
1個
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容本体1個寸法(mm)20~70安全荷重(kg)5
大型紙スタンド 友屋大型紙スタンド友屋
929税込1,022
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
仕様両面テープ付/屋内仕様材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)傾斜角度(°)70(組立設置時)
アポロ11号タイプ(石膏ボード用吊り下げ具) 友屋アポロ11号タイプ(石膏ボード用吊り下げ具)友屋(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)30×36引張強度(kg)約1
LEDパネルA型スタンド両面タイプ 高昇LEDパネルA型スタンド両面タイプ高昇
38,980税込42,878
1台(1台)
翌々日出荷
タイプ両面
発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋発泡貼り込み式フロアースタンド友屋
8,288税込9,117
1台
欠品中
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質スチール寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角質量(kg)3.2クローム高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)高さ調節角度調節
丸ヒモ(ホワイト) アルテ丸ヒモ(ホワイト)アルテ
159税込175
1個
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容ヒモ1本ホワイト直径(Φmm)2長さ(m)2安全荷重(kg)3
L型カード立て TRUSCOL型カード立てTRUSCO
98税込108
1個
当日出荷
スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途ネームプレート、プライス表示として。材質アクリル透明タイプ脚:置き型適合厚さ(mm)0.2
まとめ買い L型カード立て TRUSCOまとめ買い L型カード立てTRUSCO
929税込1,022
1個
当日出荷
10個セットのお買い得セットです。スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途名刺立て、値札立てとして。材質アクリル透明タイプ脚:置き型
(POP1)ボードスタンド マグネットタイプ マグクリップM POP1(POP1)ボードスタンド マグネットタイプ マグクリップMPOP1
489税込538
1セット(2個)
当日出荷
売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。トップボードの固定に最適です。
材質マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂●クリップ:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×57×43
パネルスタンド アイリスオーヤマパネルスタンドアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP質量(g)約1250耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
パンチングボード用スタンド 光パンチングボード用スタンド
799税込879
1個
当日出荷
取り付けかんたんパンチングボードやインテリアメッシュを差し込むだけ!
材質スチール黒メッキ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×87×112.5パネルサイズ(mm)600×450まで入数2個入線径(mm)Φ3
パネルジョイント直角用 友屋パネルジョイント直角用友屋(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×25×36
パネルスタンドキャスター ワールドクラフトパネルスタンドキャスターワールドクラフト(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
キャスター付き・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
適合パネル厚さ(mm)35以内耐荷重(kg)7
アルミ枠インフォメーションスタンド 光アルミ枠インフォメーションスタンド(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール板面:黒、枠:シルバー仕様完成品マグネット対応トラスコ品番382-8255幅(mm)460高さ(mm)1000質量(g)4860奥行(mm)337
ポスピタQ (吸盤付) 友屋ポスピタQ (吸盤付)友屋
529税込582
1袋(4個)
当日出荷
材質本体:ポリカーボネイト、吸盤:塩ビ
2Wayサインスタンド テラモト2Wayサインスタンドテラモト
9,398税込10,338
1台
当日出荷
プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドが新登場
用途サインスタンドとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】約317×280×1150、【プレート垂直使用時】約317×280×1170材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明)質量(kg)3.6シルバープレート厚(mm)約3(重ねてとじた際)アズワン品番65-1853-36取扱説明書(0.39MB)
グリップT ローリングベーススタンド 友屋グリップT ローリングベーススタンド友屋(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷から11日以内出荷
寸法(Φmm)注水口:33材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
スリムボードスタンド アルファ[販促]スリムボードスタンドアルファ[販促]
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトに収納できる屋内用ボードスタンド
仕様※ボードは含まれません。屋内用、片面、ボードの取り付けには、両面テープ・マジックテープなどをご使用ください。本体には付属されていません。、取り付けるボードの材質、厚さ、サイズ、接着剤等はご使用時にご確認ください。、コンパクト収納で組み立て簡単、赤色のネジをゆるめてスライドさせるだけで、角度調整が簡単に出来ます。垂直で使用することも可能。、前倒れ防止金具を装備!黒色ネジをゆるめて、L字金具の向きを変えれば、垂直使用時に倒れにくくなります。材質アルミ/スチール
案内スタンド看板 高昇案内スタンド看板高昇
7,298税込8,028
1台(1台)
翌々日出荷
本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ1200本体寸法(mm)幅250収納寸法(mm)250×1163表示有効寸法(mm)210×1000
サインスタンド 2701S アルモード (ベルク)サインスタンド 2701Sアルモード (ベルク)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
スライドセット式の両面サインスタンド。誘導・案内の定番アイテム。 公共施設からオフィスや店舗まで幅広くお使いいただけます。
用途サインスタンドステン奥行(mm)300仕様両面、スタンド材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面 板:1.5mm透明アクリル2枚、2mm白アクリル1枚/ポール:スチールクロムメッキ仕上/ベース:ステンレスヘアライン仕上/スチールメッキ仕上
取付金具付電子POP グッドプランニング取付金具付電子POPグッドプランニング
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行うコントラスト比500:1対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
インフォメーションボード/案内板 高昇インフォメーションボード/案内板高昇
16,980税込18,678
1台(1台)
翌々日出荷
ディスプレイスタンド TRUSCOディスプレイスタンドTRUSCO
6,798税込7,478
1台
当日出荷
4辺全てが開閉できるスナップ式フレームですので簡単に掲示物の出し入れができます。縦横兼用で使用可能です。
用途案内表示として。仕様60度固定(板面)セット内容床接地面クッション材:フェルト材質フレーム・支柱部:アルミ、ベース部:スチール(粉体塗装)、裏板:プリント紙化粧木質ボード、カバー:透明ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)12シルバー、板面:透明枠の色シルバー
ACアダプタ12V5A メイワパーツACアダプタ12V5Aメイワパーツ
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約290規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)5ケーブル長(mm)1000+1200
インフォメーションスタンド