POP用品とは、衣類などを出荷する際に必要となる小物類。主に、品物に値札のタグをつけるための「タグガン」や、タグガンに装着して使う「タグピン」、品物に一筆添えるための「メッセージカード」のことです。タグガンはどの製品も、軽量で、片手で簡単に扱えるなど使い勝手に配慮されています。タグガンにより、装着する針、タグピンの種類が異なりますので、それぞれ適応したものをそろることが大事です。タグガンは、針でタグピンを刺すことによりタグ付けをします。使用回数が増えると、針の部分が欠けてきたり、消耗する場合もありますので、その場合は針の交換が必要です。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド付きデジタルサイネージ 高昇

    スタンド付きデジタルサイネージ

    高昇
    109,800税込120,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    消費電力(W)65横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547解像度1920×1080輝度(cd/m2)500
  • A型デジタルサイネージ 高昇

    A型デジタルサイネージ

    高昇
    66,980税込73,678
    1台(1台)
    翌々日出荷
    本体寸法(mm)奥行670
  • 超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子) メイワパーツ

    超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
    材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂電源太陽電池 25 × 9 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21設置姿勢左右前後3度照度(Lux)100最大振幅58度
  • 取付金具付電子POP グッドプランニング

    取付金具付電子POP

    グッドプランニング(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
    用途動画で効果的に店頭販促を行うコントラスト比500:1対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
  • 7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV

    7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ

    impactTV
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
    付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)5外寸(mm)W183×H105×D16本体質量(kg)200ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1024×600スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ7インチワイドIPS
  • 店頭販促モニター グッドプランニング

    店頭販促モニター

    グッドプランニング(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    店頭販促向け電子POP
    用途動画と音声で効果的に店頭販促を行うスピーカー2W×2 リアスピーカーアスペクト比16 : 9
  • 人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ impactTV

    人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ

    impactTV
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
    付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)8外寸(mm)W252×H154×D22本体質量(kg)530ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1280×720スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ10インチワイドIPS
  • LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整) 明和産業

    LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整)

    明和産業
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単色のLEDテープライトを点滅させることの出来るコントローラーです。点灯パターン、明るさ、スピードを変える事も出来ます。
    用途店舗什器や、販促ディスプレイ等に許容電流(A)4入力電圧(V)12~24速度点滅9段階点滅6パターンプラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1調光範囲8段階
  • ターンテーブル カラムI 友屋

    ターンテーブル カラムI

    友屋
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    付属品中心コマ、固定フタ仕様AC電源使用可能(別売)/電池別売種別カラムI材質ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)84×34回転数6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時)、11.5回転/1分間(ACアダプター使用時)耐荷重(g)300
  • ソーラームービング(ミニフリモ) 友屋

    ソーラームービング(ミニフリモ)

    友屋(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    電池不要!ソーラーパワーで半永久的に動き続けます。 POPサインに利用すれば注目度抜群!
    仕様垂直より左右40度ぐらい動きます種別ミニフリモ材質耐熱ABS質量(g)25(アームとスペーサー×2をつけた状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラー部:35×1×13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×50(アーム付79)適合寸法(mm)POP:カード紙Φ50(50角)、重さ2.6gまで
  • ミニフリモ ワヨー

    ミニフリモ

    ワヨー
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    ソーラー電源で電池交換不要な振り子タイプのムービング告知ポップの「動くPOP・光るPOP」便利な販促什器、ツール系商品です。
  • ソーラームーバー(ソーラー振子) メイワパーツ

    ソーラームーバー(ソーラー振子)

    メイワパーツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
    材質振子:防錆加工鉄板
  • 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ

    広告兼用デジタルサイネージモニター

    ブロードウォッチ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
    用途パソコンその他のディスプレイとしてセット内容本体、リモコン、スタンド、ACアダプタ―電源、変換アダプターサイズLCDサイズ:11.6 インチ TFT質量(g)530(スタンド除く)電源DC12V/1A本体寸法(mm)約293×187×25(スタンド除く)入力HDMI、SD カード、USB解像度物理的:1366×768 ピクセル動作温度(℃)0~50動画表示:1080P音声出力イヤホン、スピーカーパネルグレア対応SDカード4~32GB(クラス10以上) ※別売
  • SDトーカー(SDカードなし) POP1

    SDトーカー(SDカードなし)

    POP1
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
    材質ABS樹脂使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整
  • サイネージディスプレイ専用スタンドのみ 友屋

    サイネージディスプレイ専用スタンドのみ

    友屋
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    設置場所を選ばない使いやすくスタイリッシュなデザイン。 サイネージディスプレイ(別売)を簡単にとりつけることができます。
    その他○キャスター付(ストッパー×4ヶ有)○縦横置可能材質スチール耐荷重(kg)60対応インチサイズ32型、43型組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×425×900対応VESA規格W75×H75、W100×H100、W200×H100、W200×H200、W300×H200、W300×H300、W400×H200mm
  • (POP1)SDトーカー(SDカード付) POP1

    (POP1)SDトーカー(SDカード付)

    POP1
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
    付属品SDカード(16GB)材質ABS樹脂使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整
  • 取付金具付きデジタルサイネージ impactTV

    取付金具付きデジタルサイネージ

    impactTV
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
    付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタホワイト本体質量(g)195定格消費電力(W)4記録媒体内蔵メモリ460MB外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×110×11解像度1024×600スピーカー1W×1外部端子USB TypeA画面サイズ7インチワイドTN
  • 人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ impactTV

    人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ

    impactTV
    52,980税込58,278
    1台
    7日以内出荷
    店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
    付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタホワイト外部端子USB TypeA、SDカード
  • UDサイネージスタンド UD-NFS-02 日本フォームサービス

    UDサイネージスタンド UD-NFS-02

    日本フォームサービス
    60,980税込67,078
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能可能ディスプレイ:55V型程度(24kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルトークミニ 群馬電機

    モバイルトークミニ

    群馬電機
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    コンセント不要で省スペース。録音後、販売強化したい売り場に簡単設置!告知ポップの「音声POP」便利な販促什器、ツール系商品です。
    用途軽量・コンパクトで場所を選ばない音声案内により、お客様へのサービス・誘導等にご活用いただけます。ワゴンに、ジャンブルBOXに、サイン看板に寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30
  • ソーラーターンテーブル メイワパーツ

    ソーラーターンテーブル

    メイワパーツ
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。
    電源太陽電池4面、単3形乾電池1本テーブル径Φ×高さH(mm)100(テーブル)×57回転速度2.5rpm最大荷重(kg)約5
  • 【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド  Windows11搭載 bitstrong(ビットストロング)

    【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載

    bitstrong(ビットストロング)
    289,800税込318,780
    1台
    61日以内出荷
    【ポスターからの置き換えで、運用コストと手間を削減】。・表示する内容はいつでも更新できるため、ポスターや看板のように印刷して貼り替えるといった作業は一切不要です。・これまでかかっていた印刷代や人件費、作業の手間を大幅に削減し、よりスピーディーで効果的な情報発信を実現します。【鮮やかで高精細なフルHDディスプレイ】。・フルHD(1920×1080ピクセル)の高精細液晶パネルを搭載。輝度350cd/m?で、明るい商業施設などの屋内でも埋もれることなく鮮やかな映像を届けます。・視野角は上下左右178°と非常に広く、あらゆる角度から見てもコンテンツの色合いやコントラストの変化が少なく、制作者の意図した映像美を損ないません。【Windows 11搭載で、高画質な映像もスムーズに再生】。・最新OS「Windows 11」と、インテルプロセッサーを搭載したPCを内蔵。・一般的なフルHD動画はもちろん、データ量の大きい4K映像素材もスムーズにデコード(変換)して再生可能。訴求力の高いリッチな動画コンテンツを安定して運用できます。【柔軟なコンテンツ運用と便利な遠隔管理機能】。・USBメモリを挿すだけですぐに使える手軽なスタンドアロン型での運用はもちろん、有線LAN(イーサネット)やWi-Fiに接続すればネットワーク型としても機能します。・コンテンツ管理システム「Terminal」を搭載。インターネットに繋がったパソコンがあれば、どこからでも表示内容の変更やスケジュール配信、シャットダウンや再起動といった電源管理まで直感的に行えます。・無線LANアンテナ付属。LANケーブルが届かない場所でも、付属の無線LANアンテナを使えば柔軟に設置できます。【商業施設でも安心な頑丈・高耐久設計】。・筐体(ボディ)には、耐久性に優れたスチール素材と高級感のあるアルミフレームを採用。人が行き交う公共の場での利用を想定した、非常に丈夫なつくりになっています。・ディスプレイ表面は傷や衝撃に強い強化ガラスで保護。耐用年数は約50,000時間を実現しており、長期間にわたり安心してご使用いただけます。・また、メディアプレイヤーなどを接続するポート部分には盗難防止のロックドアを装備し、セキュリティも万全です。
    用途【使用例】。・店舗、小売店:セール情報や新商品の広告、キャンペーン案内に。・オフィス、工場:エントランスでのウェルカムボードや案内板、安全掲示板として。・病院、クリニック:待合室での順番案内や健康情報の発信に。・ホテル、施設、空港:フロア案内やイベント告知、施設のプロモーションに。・学校:行事予定や連絡事項を共有する電子掲示板として。・展示会、イベント:ブースの顔として商品やサービスを魅力的に紹介入力電圧(V)AC100 50/60Hzメモリー8GBコントラスト比1200:1解像度1920 × 1080 ピクセル(フルHD)視野角上下 178°/左右 178°使用CPUインテル(R) Core(TM) i3 プロセッサースピーカー10W(5W+5W)ステレオスピーカー内蔵動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラック搭載OSWindows11待機電力(W)1以下(低電力スタンバイモード対応)動作温度範囲(℃)-10 ~ +55パネル広視野角 TFT液晶(LEDバックライト搭載)最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)350
  • 音声POPジーボ MC-N01 友屋

    音声POPジーボ MC-N01

    友屋
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
    付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒質量(g)約400消費電力(W)約3電源DC5Vコード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155使用環境屋内(0度~40度)音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
  • クルモ 友屋

    クルモ

    友屋
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    付属パーツで見せかたいろいろ!
    材質PC(ポリカーボネート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モーター部:52×42×37、ソーラー部:51×31×4コード長さ(mm)85回転数2回転以上/1分間(荷重や光によって変動します)
  • 呼び込み君(ビューサインmini付) 友屋

    呼び込み君(ビューサインmini付)

    友屋
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    ●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます ●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。) ●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません
    付属品BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚)仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒種別ビューサインmini付き質量(kg)約1.2消費電力(W)約14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×82×215音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時
  • モバイルトークミニ  MC-T01 友屋

    モバイルトークミニ MC-T01

    友屋
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    乾電池で動作するコンパクトな音声POP! 公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内
    仕様内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒適合メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式その他盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合質量(g)約120(電池は含まず)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×110音声出力1W(最大)人感センサー感知距離約3m(環境により変化有)
  • カラムI専用円盤展示台 友屋

    カラムI専用円盤展示台

    友屋
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    用途カラムI専用材質ABS樹脂
  • カラムI用ACアダプター 友屋

    カラムI用ACアダプター

    友屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    電源1.5V用(30mA-OUTPUT)寸法L(m)1.9
  • ボイスミックストーカー SDカードなし POP1

    ボイスミックストーカー SDカードなし

    POP1
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
    用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄電源DC5V1A(100V)または単3電池3本使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)183寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128メモリーSDカード/SDHCカード録音方式内蔵マイク(モノラル)音量調節32段階ボタン式±調整
  • ボイスリマインダー(日本語) メイワパーツ

    ボイスリマインダー(日本語)

    メイワパーツ
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。
    用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツその他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。寸法(mm)96×60×21電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート)メモリー4MBフォーマット形式MP3モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生オーディオ出力8Ω/1W音量調節5段階の調節が可能人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)
  • メディアプレイヤー impactTV

    メディアプレイヤー

    impactTV
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、HDMIケーブル、人感ケーブル、リモコンホワイト本体質量(g)140定格消費電力(W)5記録媒体内蔵メモリ7.2GB/SDカード/SDHCカードねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×5.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×95×27外部端子USB TypeA、SDカード、HDMI、オーディオ
  • 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV

    人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ

    impactTV
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
    付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタホワイト
  • 音声POP ジーボ【G-vo】 群馬電機

    音声POP ジーボ【G-vo】

    群馬電機
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    今までになかったサイドから音が出る音声POP!人感知センサー搭載のコンパクトボディで様々な場所に展開可能!告知ポップの「音声POP」便利な販促什器、ツール系商品です。
  • 薄型ディスプレイ壁付金具・大型・固定型 ボーゲルズ

    薄型ディスプレイ壁付金具・大型・固定型

    ボーゲルズ
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイを壁付するのに便利です。
    用途リビング、ホテル、商業施設、飲食店、医療施設などに。仕様固定型、直付けフラットタイプトラスコ品番207-7667材質スチール、樹脂(ABS、PP+GF)耐荷重(kg)100外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×35×909適合サイズ(画面)43~100型搭載可能質量(kg)最大100
  • 呼び込み君(ビューサインmini付) 群馬電機

    呼び込み君(ビューサインmini付)

    群馬電機
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    人感知センサー&アナウンスで集客効果抜群! ICメモリーだから、いい音いつまでも。録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません デジタル録音 カンタン操作。デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です 省エネ設計 省電力。1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(POP付きMC-F05) POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません。
    付属品BGMカード、標準パネル仕様メッセージ録音再生:チャンネル数2録音再生時間:各チャンネル最大約90秒専用BGMカード:チャンネル数2(BGM録音済み)再生時間:各チャンネル約90秒材質ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×21082センサー感知範囲感知距離:0~3m(アナウンス再生時有効センサースイッチ「入」時)音声出力最大2W
  • 横軸回転モーター K-STV01 メイワパーツ

    横軸回転モーター K-STV01

    メイワパーツ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
    材質(本体)PC樹脂径(Φmm)回転プレート:30回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能電源太陽電池 55×26(mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30最大荷重(kg)約0.2
  • 電池式モーター K-KM13 メイワパーツ

    電池式モーター K-KM13

    メイワパーツ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
    材質(本体)防錆加工鉄板備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)直径(mm)シャフト:3
  • 小型フラップサイン K-FS1 メイワパーツ

    小型フラップサイン K-FS1

    メイワパーツ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    広告ツールとして、2面がパタパタと切り替わります。小型でどこにでも設置が可能です。 とてもユニークな動きですので、アイキャッチ効果が抜群です。
    仕様画面変換間隔:3~4秒毎に表示切替電源単3アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)【フラップ面】最大70×94/最小40×50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×90
  • ソーラー指差し K-M12 メイワパーツ

    ソーラー指差し K-M12

    メイワパーツ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
    付属品左指差し 右指差し 広告板2枚材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り)電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
  • ソーラーターンハンガー K-ST1 メイワパーツ

    ソーラーターンハンガー K-ST1

    メイワパーツ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    吊り下げ式のターンハンガーです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、間欠的にモー ターを作動させ、糸のねじれる弾性によって回転しま す。 回転物の形状や、釣糸の細さ、長さを変えて種々の回 転または、往復運動を作ることが可能。 ソーラーエネルギーが電源なのでエコロジーで手間要 らずです。
    材質(本体)ABS樹脂電源太陽電池4枚 35 × 13 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×47×47最大荷重(kg)0.5

インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

LED/デジタルサイネージ