1,975件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (L)CL-L/R・F/Bタイプ POP1(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (L)CL-L/R・F/BタイプPOP1
589税込648
1個
7日以内出荷
最大開口70ミリのクランプ(締め具)付ボードスタンド。クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂対応クリップ:7mm厚の印刷物まで対応開口寸法(mm)最大クランプ部(締め具):70
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)シルバー材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
スタンドプレート ファーストスタンドプレートファースト
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。面板にシートを貼ってお使いください。
用途お知らせ看板・案内サインとして幅(mm)330質量(kg)2.8奥行(mm)380全高(mm)887
プラスチックA型看板S ジャストコーポレーションプラスチックA型看板Sジャストコーポレーション
1,098税込1,208
1台
4日以内出荷
コンパクト・軽量なので持ち運びしやすく設置・撤収がサッと行えます。表面と裏面に表示板ついているため両方向から表示が可能です。
用途案内看板・注意看板・店頭・イベント会場・駐車場材質プラスチック(イエロー)寸法(mm)表示板:上辺190×下辺240×高さ345 [×2枚(表裏)]質量(kg)0.7本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(上)210(下)300×630×415
ラクラクフック 友屋ラクラクフック友屋
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:6×43耐荷重(kg)約2.5
パネルジョイントT字用 友屋パネルジョイントT字用友屋
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×25×36
パネルジョイント平面用 友屋パネルジョイント平面用友屋(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×12×.36
パネルスタンド 傾斜 友屋パネルスタンド 傾斜友屋
8,898税込9,788
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様アジャスター付材質スチール質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:410×500×900~1280適合寸法(mm)パネル/タテ:400~670(上段)・890~1160(下段)、パネル厚:t30までパネル適合:A1、A2ヨコ、B1、B2
2Wayサインスタンド テラモト2Wayサインスタンドテラモト
13,980税込15,378
1台
当日出荷
プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドです。
用途サインスタンドとして材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明)質量(kg)4.7シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】約440×330×1143、【プレート垂直使用時】約440×330×1170プレート厚(mm)約3(重ねてとじた際)アズワン品番65-0330-14取扱説明書(0.39MB)
ポスターパネル片面 ワールドクラフトポスターパネル片面ワールドクラフト
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE厚さ(mm)表面カバー:0.5、バックボード:4ホワイトタイプ片面
ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ常磐精工
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド 面板差し替えで仕様変更も可能
アルミニューイーゼル 常磐精工アルミニューイーゼル常磐精工
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
アルミニューイーゼルは、木製と違い軽くて丈夫です。
シルバー材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外
両面ポスタースタンド A1用 アズワン両面ポスタースタンド A1用アズワン(1件のレビュー)
7,700税込8,470
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
2Wayサインスタンド交換用パネルのみ テラモト2Wayサインスタンド交換用パネルのみテラモト
3,498税込3,848
1枚
欠品中
SU-657-303-0、SU-657-303-7、2WayサインスタンドA3(横)用の部材。プレートのみ。
材質アクリル(透明)寸法(mm)333×440質量(g)600規格A3用
たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)フレームブラック シンエイ[店舗什器・備品]たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)フレームブラックシンエイ[店舗什器・備品]
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン幅(mm)546質量(kg)28.3(満水時)ブラック高さ(mm)1247奥行(mm)564タンク容量(L)20表示サイズ(mm)376×830使用場所屋外用面板寸法(W×H)(mm)396×853
パネルスタンド ファーストパネルスタンドファースト
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
屋外用省スペースパネルスタンドです。今まで置けなかった狭い場所にも最適です。ウエイトタンク付きです。パネルはB1・A1・B2サイズが設置可能です。
幅(mm)520奥行(mm)243本体質量(kg)3.3適合パネル厚さ(mm)30まで
人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ impactTV人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージimpactTV
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)8外寸(mm)W252×H154×D22本体質量(kg)530ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1280×720スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ10インチワイドIPS
フロアスタンド アルモード (ベルク)フロアスタンドアルモード (ベルク)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
おしゃれなクリヤタイプスタンド。タテ、ヨコ、角度フリーに調整できます。
用途A4プリント用紙表示適合サイズA4
電子音声POP サンワダイレクト電子音声POPサンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。 人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。 センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。 SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。 10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。 本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。 白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。 Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。
仕様●スロット:SDメモリカード●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV●センサー検知方式:人感センサー●センサー検知範囲:約1.8m●電源:単三乾電池 ×3●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
720x607x1595mm ディスプレイスタンド エスコ720x607x1595mm ディスプレイスタンドエスコ
13,100税込14,410
1台
当日出荷
仕様高さ調節可能角度調節可能(上下±10°まで)65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。材質スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)10.2耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40固定棚:5キャスター自在(ストッパー付)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×607×1595アズワン品番64-7920-37
フロアボードスタンド ブラック 友屋フロアボードスタンド ブラック友屋(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質スチール質量(kg)0.9ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:295×230×132(組立時)パネル適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで
マルチパネルスタンド (B3、A3用) 友屋マルチパネルスタンド (B3、A3用)友屋
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
内寸(mm)パネル取付面/ワイヤー部分:H283~500×W230×t22材質スチール質量(kg)2.2耐荷重(kg)1.0まで
パネルスタンド キャスタースタンド (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品]パネルスタンド キャスタースタンド (屋内用)シンエイ[店舗什器・備品]
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
低価格の組立式パネルスタンドです。キャスター付で移動も簡単。パネルを見やすい角度に調整可能。
用途ポスターパネルを掲示したい時にシルバー適合寸法(mm)(パネル)幅600~1100まで、高さ592~1160まで、厚さ32仕様屋内用材質スチール幅(mm)555質量(kg)4.8高さ(mm)985~1930奥行(mm)605
メニュースタンド 2367 アルモード (ベルク)メニュースタンド 2367アルモード (ベルク)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
スタンダードなメニュースタンド。ペーパーは磁石で、ブック型メニューも置ける。
用途メニュースタンド適合サイズA3ヨコ用紙サイズ(幅×高さ)(mm)450×376全高(mm)1048ブラック仕様組立式付属品Sカン2ヶ質量(kg)7.9奥行(mm)360間口(mm)450仕上メニュー台:スチール塗装仕上、支柱:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上
フロアーサインスタンド 常磐精工フロアーサインスタンド常磐精工(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
スタイリッシュな告知スタンド
シルバー材質(ベース)ガルバニュウム鋼板 t:1.6mm使用場所屋内専用
ブラックフラットオープンスタンド看板A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)9.8ブラック高さ(mm)1080奥行(mm)580
グリップA用透明PET板 友屋グリップA用透明PET板友屋
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
グリップA A2サイズ用です。
種別A2用透明板材質PET 1mm厚
屋内用デジタルサイネージ 32インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ)屋内用デジタルサイネージ 32インチ スタンドタイプファースト(ディスプレイ)
1台
取扱い終了
屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0~45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。
用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。寸法(mm)スタンド部:580×1247×380電源(V)入力:AC100 50/60Hz消費電力(W)50画面表示寸法(mm)699×394解像度1920×1080対応メディアSD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
ポスターグリップスタンド看板用パンフレットケース単品(屋内用) 背面レール:シルバー 常磐精工ポスターグリップスタンド看板用パンフレットケース単品(屋内用) 背面レール:シルバー常磐精工
939税込1,033
1台
3日以内出荷
A4三つ折りパンフレットが入る、ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(PGSKP)用オプションパンフレットケース
用途ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(PGSKP)用オプションパンフレットケースです。A4三つ折りサイズのチラシが入ります。取り出しやすい蓋無しタイプ。背面にレール付。材質ケース:塩ビ/厚1.5mm、背面レール:アルミ押出材(色:シルバー)幅(mm)115質量(kg)0.1透明高さ(mm)150奥行(mm)25適合サイズA4
掲示用品 フロントオープンポスタースタンド(片面仕様) ストア・エキスプレス掲示用品 フロントオープンポスタースタンド(片面仕様)ストア・エキスプレス
10,980税込12,078
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 前面フレームが開閉できポスターの交換がカンタン!前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージimpactTV
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)5外寸(mm)W183×H105×D16本体質量(kg)200ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1024×600スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ7インチワイドIPS
A4マルチメディアスタンド ロークローム ササガワA4マルチメディアスタンド ロークロームササガワ
6,198税込6,818
1台
6日以内出荷
大好評のロングセラー商品。『A4マルチメディアスタンド』のロータイプモデル!H600程度のスペックスタンドサイズです。 A4出力紙をそのまま掲示可能で高級感のあるPOPスタンドやショールーム用スタンドとして最適です。 フレームはタテにもヨコにも使用することができます。 取付・取外は簡単便利な差し込み式で工具不要。
材質スタンド:スチールクロームメッキ、フレーム:ポリスチレン樹脂質量(kg)1クロームサイズA4外径×高さH(Φmm×mm)190×350~600内寸(mm)211×298寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×318(フレーム)ベース厚さ(mm)2支柱径(Φmm)上部:5、下部:8適合厚さ(mm)1まで
フロアスタンド アルモード (ベルク)フロアスタンドアルモード (ベルク)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
スマートな入替簡単フロアスタンド。 4辺開閉でカンタン差し替え。
用途A3プリント用紙表示適合サイズA3
スリム案内スタンド A3用 ストア・エキスプレススリム案内スタンド A3用ストア・エキスプレス
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
シンプルなデザインのインフォメーションスタンド。 付属の透明プレートに展示物を挟むだけのスタンド。 屋内専用で、両面使用も可能です。 飲食店での利用や、アパレルショップ、雑貨店でのセール案内におすすめです。 セット内容/本体×1 透明プレート×2
材質スチール/粉体塗装 透明プレート:PET樹脂約1mm厚寸法(cm)H135専用プレート:30.5×42.5/ベース:37.5×30質量(kg)5サイズA3
両面A4サインスタンド用パンフレット入れ ストア・エキスプレス両面A4サインスタンド用パンフレット入れストア・エキスプレス
749税込824
1個
翌日出荷
両面A4サインスタンド用のパンフレット入れ。A4三つ折りパンフレットが収納出来ます
材質スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×4.3×17サイズA4
スマートバリウスパネルスタンドスライド 常磐精工スマートバリウスパネルスタンドスライド常磐精工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ポスターを360度自由な向きで展示できるポールスタンド【パネルが360度回転】パネル部分は360度回転するので、縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度の調節は工具不要で簡単に行えます。矢印ポスターなどを入れると順路案内に最適です。(矢印ポスターは付属しておりません)
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚シルバー材質(フレーム)ポール・パネル:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール)材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
ハレパネAスタンド プラチナ万年筆ハレパネAスタンドプラチナ万年筆
1,098税込1,208
1パック(5枚)
7日以内出荷
パネルをしっかり立てる紙製スタンド。 コンパクトで安定感抜群! 組み立て時に穴の位置で角度の調節が可能。
用途紙製スタンド仕様両面サイズ対応:B3~A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:100×73~140×200~192サイズ(mm)203×99入数5枚
コルクボード50×80cm サンワダイレクトコルクボード50×80cmサンワダイレクト
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
メモや写真、書類の一時貼り付けに最適です。 ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広く使えるコルクボードです。
付属品壁掛金具材質コルク寸法(mm)500×800質量(kg)1.05組立時間20分色(マンセル値)該当なし
アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ 友屋アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ友屋
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
A4マルチメディアフレーム 友屋A4マルチメディアフレーム友屋
2,198税込2,418
1台
当日出荷
サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:230×18×318フレーム(mm)211×298
インフォメーションスタンド