業務用ガスコンロ/ガステーブル :「枠」の検索結果
関連キーワード
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。
大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。
中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。
小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。
業界きっての強火力。
大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。
さびにくく、耐久性が一段とアップ。
五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×192
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。
小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。
五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×192
『業務用レンジ/コンロ』には他にこんなカテゴリがあります
- 業務用IHクッキングヒーター
- 卓上レンジ
- その他レンジ/コンロ
- 鋳物コンロ
- コンロガード/アルミシート
- ガスブラシ
- 業務用電子レンジ
- 業務用ガスコンロ/ガステーブル
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。