切さい機 :「大根おろし」の検索結果
関連キーワード
ミジン切りカッターで、きざむ・まぜる・大根おろしと料理の下ごしらえとして手軽に使えます。容器安全設計搭載
1台で、きざむ、まぜる、する、おろすの4つの機能を兼ね備えたフードカッターです。本体は手のひらに乗るコンパクトサイズで、収納の場所も省スペース。お料理の下ごしらえに便利な1台です。
材質カッター刃:スチール 容器:AS樹脂
付属品おろし刃、ジョイント
容量(mL)300
材質(本体)ABS樹脂
定格100V-80W
コード長さ(m)1.2
本体質量(kg)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)183×106×237
定格時間3分運転(30分休止)
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。
付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個
材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス
質量(kg)1.5(電源コード含む)
容量(g)容器:300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237
定格電源消費電力AC100V 50/60Hz
電源コード(m)0.8
定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止
調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
1台
¥3,980
税込¥4,378
6日以内出荷
『下調理機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- 食品成型機類
- 切さい機
- 皮むき機
- ホッパー
- その他下調理用機器類
- 食品脱水機・乾燥機
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。