切さい機 :「料理用」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)90 定格時間(分)30 質量(kg)5.8 処理能力大根1本/分
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単便利に餃子の餡ができます。S字2枚刃仕様。 刃と刃の間に段差がついて食材の噛み込みが良くなりました。 丸型の透明樹脂カバーがつきました。
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
13日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
13日以内出荷

電動式で早くて楽にツマが切れます。
仕様【標準仕様】クシ刃1.0mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)4 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 定格時間(分)5 処理能力大根30~50本/1h 寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
1台
83,980 税込92,378
13日以内出荷

薬味切り&ハス切りが一台でできます。 高速タイプで仕込みが早く出来ます。 しかも作業、材料に合わせて回転数を2段切替できます。 手動のネギ切り装置があって無駄なく最後まできれます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。 オプションでササガキ円盤とオロシ円盤セット(押棒付)があります。
質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)135/160 定格時間(分)30 処理能力7kg/3分輪切り 投入口サイズ(mm)35×35
1個
899 税込989
13日以内出荷

電動式で早くて楽にツマが切れます。 クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。 平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
仕様【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)4.1 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 定格時間(分)5 処理能力大根50~100本/1h 寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
1台
109,800 税込120,780
13日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
13日以内出荷

『下調理機器類』には他にこんなカテゴリがあります