1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W)900 容量(L)1.75 材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル 質量(kg)3.6 品番CBT-PRO1500-J 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440 無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000 定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot) TKG品番9-0655-0101
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

『下調理機器類』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング