サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さんEBM(江部松商事)翌々日出荷
マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。
サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番EBM(江部松商事)翌々日出荷
バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
仕様採酒口:5ウェイ電源(V)100消費電力(W)150温度範囲(℃)30~93可変能力120本/6分間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910水槽容量(L)24品名・タイプ酒燗器ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
卓上酒燗器 ミニかんすけ 匠EBM(江部松商事)翌々日出荷
材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫質量(kg)2容量(mL)360外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155品名・タイプ酒燗器EBM品番1093310
自動酒燗器 ミニ燗太EBM(江部松商事)翌々日出荷
電源100V消費電力500W水槽容量(L)2品名・タイプ酒燗器寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×280×H680EBM品番1028500
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
ページ: 1/ 3
業務用浄水器三菱ケミカル・クリンスイ税込¥46,178~¥41,980~