2ページ目: 飲用ディスペンサー
湯、その他飲物用に最適です。80℃の湯、連続使用可能
付属品ワッシャー・ナット
材質真鍮(クロームメッキ)
耐熱温度(℃)100
関連資料寸法図(0.04MB)
モデルTL-PPSC-BR-8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
コーヒーアーン、パーコレーターに最適です。
付属品ワッシャー・ナット
材質真鍮(クロームメッキ)
流量(L/min)7.31
耐熱温度(℃)100
関連資料寸法図(0.04MB)
モデルTL-S-72S-BR
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
便利なフォーセット(蛇口)付です。
材質SUS304
容量(L)約15
板厚(mm)0.8
直径×高さ(mm)310×255
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
1台(1台)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
1台(1台)
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
1台(1台)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
1台(1台)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。
冷水筒を冷蔵庫から取り出すことなく、直接ドリンクを注げます。
キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲めます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。
仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注げます。
レバーを上下に倒して注ぎます。上下共にロックでき、レバーを持たなくても注ぐことができます。
材質容器:メタクリルスチレン、ふた・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン、レバー:ABS樹脂、蛇口バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)100×315×H170(蛇口、バルブ含む)
色ホワイト
質量(g)約550
耐熱温度(℃)容器・レバー:90
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
1個(1個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1台(1台)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。
材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼
色ホワイト
質量(g)455
容量(L)1.8
耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×12.5(蛇口・バルブ含む)
1個
¥2,500
税込¥2,750
8日以内出荷
レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。
材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼
色ブラック
質量(g)455
容量(L)1.8
耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×12.5(蛇口・バルブ含む)
1個
¥2,500
税込¥2,750
9日以内出荷
レバーをひねるだけで簡単に注げます。冷蔵庫から出し入れせずにご使用いただけます。コンパクトなので冷蔵庫にスッキリ収まります。広口タイプなのでフルーツなどを入れるフレーバーウォーターに便利です。スポーツやレジャー先での使用に便利です。
容量(L)3
1個(3L)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。
仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水
電源(単相/V)100
消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
ボタン1つでかんたん給水!スポーツ・アウトドア・非常時に最適
USBで充電可能
わかりやすい電池残量
材質PP、ステンレス、シリコン
寸法(mm)Φ69×127(ノズル含まず)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
亜鉛メッキ加工により耐腐食性を上げ、錆の発生を抑えます。
逆さでご使用の場合、ワインクーラーとしてもご使用頂けます。
材質スチール(亜鉛メッキ)
内径×外径×高さ(mm)217×245×195
タイプガルバナイズドタイプ
TKG品番9-0941-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
アイスコア、インフューザー付きで様々な飲み物に対応します。
黒板タイプのプレートによりドリンク種類などを案内できます。
材質本体/ガラス、蓋/ブリキ
間口W×奥行D×高さH(mm)200×250(蛇口含む)×320
容量(L)7.6
付属品氷用中子(穴明・穴無各1個)、チョークボードプレート
TKG品番9-0941-0601
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。
煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100
容量(kVA)1.20(12.0A)
消費電力(W)1035/1075
給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)
排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)
能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]
沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)
温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付
冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)
タイマー週間タイマー
色黒
設置場所屋内
使用周囲温度(℃)5~35
ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。
熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。
電気などの熱源なしで数時間保存できます。
ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。
厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
容量(L)12.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×470
前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単
2Lピッチャーなど大容量容器にも対応
用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能
S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
定格消費電力(W)約440/495
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800
配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm
始動電流(A)約33/30
運転電流(A)約5.8/5.2
製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日
放熱量(W)約945/1070
スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
トラスコ品番835-8084
寸法(mm)氷:23×23×14
質量(kg)34
タイプボタン抽出タイプ
電源(V)単相100
消費電力(W)150/160
タンク容量(L)約10
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)150/160
本体寸法(mm)奥行553
本体寸法(mm)高さ1405
本体寸法(mm)幅180
貯氷量(kg)3
製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
1台
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
材質18-8ステンレス、ポリカーボネイト・仲子付
容量(L)10
間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×550
アズワン品番64-4189-39
TKG品番9-0937-0201
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ラケットとボール、シャトル付きですぐに遊べる。
材質本体:ポリプロピレン・塩化ビニル、シャトル:EVA・ポリエチレン、ボール:EVA
寸法(mm)230×全長390
質量(g)(ラケットのみ)130
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ドリンクディスペンサーの上部に重ねて使用します。4ッ仕切り付になっていますので、砂糖、ナフキン、薬味等が別々に置け、サービスの効率化ができます。
材質ポリエチレン
ドリンクディスペンサーの下に重ねることによりコックから容易にコーヒーデカンターアイスグラス等の飲料容器に注ぐのに大変便利です。
材質ポリエチレン
冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)5×2
材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン
寸法(mm)431×385
質量(kg)5.6
高さ(mm)522
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
金属製スタンドトレイ。「ダルトン ビバレッジサーバー」シリーズのスタンドとしてもご使用頂けます。ただし「M411-216(Ivy)」は転倒の恐れがありますので、ご使用は控えてください。
材質スチール
寸法(mm)本体:180×Φ250、土台設置部:Φ140
1個
¥2,200
税込¥2,420
8日以内出荷
仕様水道直結式(PAタイプ)
質量(kg)52
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1015
外寸(mm)450×500×H1,430
EBM品番6087130
1個
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
容量(L)6
種別1本用
材質18-8ステンレス
寸法(mm)Φ180×H500
EBM品番6058800
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
容量(L)6
種別1本用
材質18-8ステンレス
寸法(mm)255×360×H530
EBM品番6058700
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
容量(L)5
種別5L
材質ステンレス、ポリカーボネイト
外寸(mm)280×210×H515
EBM品番8928000
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
容量(L)3
種別3L
材質ステンレス、ポリカーボネイト
外寸(mm)325×260×H555
EBM品番8927900
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。