冷蔵庫/冷凍庫 :「冷凍庫 移動」の検索結果

特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30Lの大容量収納ですが、キャリーハンドル付なので楽に移動ができます。 15600mAのバッテリーを搭載し、-5℃程度の温度設定で約6時間連続使用できます。 設定温度は-20℃まで1℃単位で設定できます。 DC仕様コンプレッサーにより、低消費電力で静かに動作します。 充電しながらの使用も可能です。
用途アウトドアは勿論、暑さ対策、緊急時の冷凍庫として。 バッテリー容量(mAh)15600リチウムイオン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×378 容量(L)30 収納の目安2Lペットボトル6個収納 電源内蔵バッテリー、AC電源、シガー電源の3方式 消費電力(W)40 使用温度範囲(℃)プラス20~マイナス20 質量(kg)11.4 付属品ACアダプターシガーコード取扱説明書
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷