7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速製氷機Ⅱ ベルソス高速製氷機Ⅱベルソス(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。貯氷量(kg)0.8付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂・PP・他タンク容量(L)2.2コード長さ(m)1.8連続使用時間(時間)24時間(製氷)6~13分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325製氷能力9個/回製氷量12kg/日
高速製氷機ブラック ベルソス高速製氷機ブラックベルソス
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)材質ポリプロピレン質量(kg)6ブラック容量(L)約1.3(貯水タンク)間口(mm)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×280×400時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。製氷量約12kg/日(目安)
高速アイスメーカー<クリアロック> ROOMMATE高速アイスメーカー<クリアロック>ROOMMATE
28,980税込31,878
1台
欠品中
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ質量(kg)11使用温度範囲(℃)10~40間口(mm)287消費電力(W)180騒音値(dB)45水タンク容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7コード長さ(cm)170貯氷量(kg)約1.0
高速製氷機 ヒロ・コーポレーション高速製氷機ヒロ・コーポレーション
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。
用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書質量(kg)6.4、満氷量:0.6サイズ製氷:S/L消費電力(W)150水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
製氷機 フジマック製氷機フジマック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途場所を選ばず製氷する際に仕様製氷サイズ選択可(薄/厚)、自動洗浄機能 騒音:60dBs付属品スコップ、ハンドル、取扱説明書兼保証書材質PP+ABS、断熱発泡剤:発泡ポリスチレンマットブラック/ホワイト質量(g)6500電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)(約)1.2容量(g)満氷量:約400使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)1冷媒R600a寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約214×283×299冷却温度(℃)約マイナス10製氷能力最大連続製氷数:7回 ※使用環境によって異なります。製氷時間:約6~12分
透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」 サンコー[日用品]透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」サンコー[日用品]
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
透き通った氷を作ることができる、シンプル操作の卓上型コンパクト高速製氷機
セット内容本体、バスケット、スコップ、日本語取扱説明書材質ステンレス・PP形状【氷】弾頭型質量(kg)約6.4消費電力(W)約100電源AC100V 50/60Hz寸法(直径Φ×高さH)(mm)【氷】クリア:24×30 、【氷】ノーマル:24×25 ※個体差ありタンク容量(L)(貯水)最大1.3コード長さ(m)約1.2(アース線の長さ:約10cm)容量(g)氷保管容量:約600(目安)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×300×285時間【1回の製氷時間】7~10分 ※環境温度・水温・氷のサイズにより前後します。最初の製氷は約15分かかります。冷媒R600a製氷量1回の製氷でできる個数:9個
フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプ Panasonic(パナソニック)フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプPanasonic(パナソニック)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。 貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)435/485付属品スコップ、ドレンキャップ材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂冷却方式空冷式プラグ横型/接地形2極差込み冷媒R404A始動電流(A)約33/30調節範囲(mm)【台脚】70~105給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)運転電流(A)約5.7/5.1製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)放熱量(W)約1030/1175

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

製氷機