タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。
質量(kg)約10
間口(mm)276
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×377×362
保証期間1年間
水タンク容量(L)約2.5
貯氷量(kg)1.6
製氷能力製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
1台
¥32,545
税込¥35,800
6日以内出荷
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 冷温庫/保冷庫
- 製氷機
- 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。