5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砕く必要なし!。おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?。冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない。急な来客時に氷が切れている。お店の氷は高すぎる...。↓。高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら。最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス。通常の氷よりも細かく溶けやすいため、。素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に。使用方法。1.水タンクに適量の水を入れる。※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始。※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了。※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラク。step1 洗浄モードで本体内部をきれいに。製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出。本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了。本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。 仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dB セット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)190 コード長さ(mm)約1330 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330 使用環境温度(℃)10~38 水タンク容量(L)約0.7 冷媒R600a 冷却温度(℃)-15
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。 付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 材質ポリプロピレン 質量(kg)6 ブラック 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.2 消費電力80W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)W270×D280×H400 時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。 貯水容量(L)約1.3(貯水タンク) 製氷量約12kg/日(目安)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)10~40 間口(mm)287 消費電力(W)180 騒音値(dB)45 水タンク容量(L)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7 コード長さ(cm)170 貯氷量(kg)約1.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

わずか25~30分で製氷できる高速アイスメーカーです。手軽で簡単に欲しい時にすぐクリアなロック氷ができる♪タンク容量1.6L、満氷量0.5L。お料理に飲み物に、アウトドアのクーラーに仕込んだり、急なお客様にもパパっと対応できます。
仕様●断熱発泡ガス:EPS●最大連続製氷回数(回):5●水タンク容量(L)/満氷量(L):1.6/0.5●製氷時間(分):25~30(周辺温度により異なる)●電源ヒューズ:3.15A セット内容氷スコップ、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅235×奥行305×高さ310 質量(kg)約7.15 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)150 使用環境使用温度範囲:10~35℃、冷却温度:-23℃、騒音:60db 冷媒R600a
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります