製氷機 :「業務用製氷機」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「貯氷量(kg)」から絞り込む
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。 付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 材質ポリプロピレン 質量(kg)6 ブラック 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.2 消費電力80W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)W270×D280×H400 時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。 貯水容量(L)約1.3(貯水タンク) 製氷量約12kg/日(目安)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。 貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)435/485 付属品スコップ、ドレンキャップ 材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂 冷却方式空冷式 プラグ横型/接地形2極差込み 冷媒R404A 始動電流(A)約33/30 調節範囲(mm)【台脚】70~105 給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4 公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型) 運転電流(A)約5.7/5.1 製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃) 消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃) 放熱量(W)約1030/1175
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg)(約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

Simplus製氷機
タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。
質量(kg)約10 間口(mm)276 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 電源コード(m)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×377×362 保証期間1年間 水タンク容量(L)約2.5 貯氷量(kg)1.6 製氷能力製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
1台
32,545 税込35,800
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)製氷機 チップ120kgタイプ
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力110/120kg(50/60Hz) 奥行(mm)600 高さ(mm)800 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)440/490 標準消費電力料金(円/h)11.9 給水方式水道直結 寸法(mm)氷:10×20×20 電源コード(m)2.5
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります