仕様【内釜】多層構造
付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ、取説
厚さ(mm)【内釜】2.3
寸法(mm)234×248×302
消費電力(W)1400
方式圧力IH
本体質量(kg)6
機能保温機能・炊飯予約
使用時間55分(エコ炊飯)
保証期間【内釜保証】6年
全開高さH(mm)【ふた開き時】447
消費電力量(Wh)【炊飯時】153/回【保温時】16.7/h
年間消費電力量(kWh/年)81.3
炊飯容量5.5合
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
圧力とスチームで炊き上げる。
圧力を最高1.3気圧まで高めて、最高107℃のスチームで蒸らし、炊き上げる。
少量炊飯にあわせて加熱をコントロール。
IH発熱効率が高い鉄を採用。[黒厚鉄釜]
多彩な炊飯コース。
温泉卵やケーキが作れる。
炊飯中に外に出る蒸気を抑える。[蒸気セーブ]
スチームでごはんをしっとり保つ。[スチーム保温]
色ホワイト
炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L
圧力最高1.3気圧
ヒーター(W)35(側面)
保温時間(h)24(スチーム)
付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ
消費電力(W)1400(炊飯)
消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:最小165/回、極上ふつう:最大183/回、【保温時】14.8/時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×353×225
高さ(mm)416(蓋を開けた時)
質量(kg)約5.4
年間消費電力量(kWh/年)82.9
区分B
省エネ基準達成率(%)101
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様●ふたを開いたときの高さ(cm):44.8●予約炊飯:2メモリー●側面ヒーター:35W●内釜:黒厚鉄窯●抗菌:フックボタン●操作部液晶:グレー液晶(バックライトなし)●水位線:おこのみ水位線と大きな合数文字●洗浄部品点数:3点●省エネ法関連の仕様一覧:区分名:B、省エネ基準達成率 %:104、年間消費電力量 kWh/年:83.0、最大炊飯容量 L:1.0、炊飯時消費電力量(1回当たり) Wh:164、保温時消費電力量(1時間当たり) Wh:15.4●蒸気カット/蒸気セーブ:蒸気セーブ
付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ
質量(kg)約5.4
消費電力(W)炊飯:1400
圧力最高1.3気圧
ヒーター底面IHヒーター、側面ヒーター、ふたヒーター
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×30.2×23.2
消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:出荷時164/回、【白米炊飯時】もちもち:最大175/回
炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L
保温時間(h)(「保温低」設定時):24
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。