3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。 世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。 10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。 その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。 標準付属アクセサリー 【ワイヤーホイップ】 空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。 (例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等 【平面ビーター】 粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。 (例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等 【ドゥーフック】 パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。 (例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)220 質量(kg)10.2 高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450) 奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430) 電流(A)3(15分定格) 消費電力(W)225 回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 ボウル容量(L)約4.3
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多くの材料を一気にミキシングすることが可能。ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM95専用。
幅(mm)257 質量(kg)0.721 高さ(mm)180 奥行(mm)221 ボウル容量(L)4.3
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。 従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。 10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。 従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
セット内容取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック) 幅(mm)198 質量(kg)7.5 高さ(mm)312(モーターヘッド持ち上げ時400) 奥行(mm)312(モータヘッド持ち上げ時370) 電流(A)3(15分定格) 消費電力(W)250 回転数(min-1[r.p.m])40~200※アタッチメント装着時/無負荷の状態 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)195×16 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 ボウル容量(L)約3.3
1個
73,900 税込81,290
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング