IHコンロ クッキングヒーター 1口 1400WSimplus9日以内出荷
2種類のモードと最大火力1400Wのハイパワーで、さまざまな料理を食卓でお手軽に楽しめるIH クッキングヒーターです。加熱モード、揚げ物モードともに6段階でで温度調整が可能。様々な用途にお使いいただけます。切り忘れ防止機能や過熱防止機能など安心して料理ができる安全機能も搭載されています。
質量(kg)約2.2(電源コード含む)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×336×56電源コード(m)約1.5保証期間1年間火力調節加熱:6段階(火力) 80相当~1400、揚げ物調理:6段階(温度) 約150~約200
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピザメーカーフカイ工業税込¥14,278¥12,980