曜日別特売

Modere ミニグリル鍋

Modere ミニグリル鍋 - ヒロ・コーポレーションModere ミニグリル鍋 - ヒロ・コーポレーションModere ミニグリル鍋 - ヒロ・コーポレーションModere ミニグリル鍋 - ヒロ・コーポレーションModere ミニグリル鍋 - ヒロ・コーポレーションModere ミニグリル鍋 - ヒロ・コーポレーション

1~2人にピッタリのミニグリル鍋です。保温(80℃)から焼きものに十分な230℃まで温度調節ができ、煮る・焼く・蒸すの1台3役。一人鍋から調理まで便利にご利用いただけます。中身が見えるガラスフタがセットになっています。

セット内容
ガラス蓋、プレート、ガード、自動温度調節器、取扱説明書兼保証書
質量(g)
2000
電源(V)
AC10050/60Hz
消費電力(W)
1200
温度(℃)
サーモスタット:165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
365×175×300
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【プレート】約235×75×235
保証期間
ご購入より1年
使用環境温度(℃)
5~35
温度ヒューズ
165℃
温度調節
切/80℃(保温)~強(230℃)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187250HMG-150
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする