5L電気給湯ポット
使いやすさにこだわった大容量5L電動給湯ポット。たっぷり大容量だから、途中でお湯足しの手間がなくいつでも美味しくお茶を淹れられます。給湯ロック機能・再沸騰・カルキ抜き機能と安全への機能。力の要らないボタン給湯、好きな方向へ回せる回転ベース採用で使い勝手もバツグンです。
- その他
- 回転ベース・マグネットプラグコード
- 使用方法
- 給湯/ボタン
- 質量(g)
- 2070
- 容量(L)
- 5
- 電源(V)
- AC10050/60Hz
- 消費電力(W)
- 700
- コード長さ(m)
- 1.1
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 220×370×286
- 機能
- 再沸騰・カルキ抜き
- 安全機能
- 給湯ロック・空焚き防止保護機能
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ





























