電動コーヒーメーカー ET-102カリタ当日出荷
おいしさ設計を装備しながら、低価格。
ギフトにも最適。
容量(mL)700方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.1サイズ5カップ用電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分本体寸法(mm)134×217×244定格電流(A)5使用量(最大):0.7L
電動コーヒーミルカリタ当日出荷
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50質量(g)約750電源(V)100 115W(50/60Hz)能力中挽50g/15秒本体寸法(mm)99×82×178定格電流(A)1.1連続使用時間60秒品名・タイプコーヒーミルカッター部プロペラ式
電動コーヒーミル セラミックミルカリタ(1件のレビュー)5日以内出荷
臼歯にファインセラミックを使用。
お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90容量(g)(粉受け最大)90質量(g)約1300電源(V)100 105W(50/60Hz)能力80g/60秒本体寸法(mm)150×85×215定格電流(A)1連続使用時間(分)3品名・タイプコーヒーミル
カリタ コーヒーメーカーカリタ8日以内出荷
さらに使いやすく、もっとおいしくなった10杯用コーヒーメーカー。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:約幅172×奥行282×高さ335mm●色:ブラック●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:930W●能力:10カップ 約10分●最大使用水量:1.5L●質量:2.3kg、満水質量/3.8kg●使用ロシ:103ロシ●付属品:ET-103ドリッパー、ET-103サーバー●コード番号:AE4158アズワン品番67-6877-69
コーヒーマシーンカリタ3日以内出荷
これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス材質ステンレス質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470TKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
電動コーヒーメーカー MD-102Nカリタ6日以内出荷
浄水機能付
「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
容量(mL)700方式ミル付きドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.7サイズ5カップ用電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz能力5カップ 約9分本体寸法(mm)280×130×250定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2使用量(最大):0.7L
電動コーヒーミルカリタ8日以内出荷
喫茶店、コーヒー専門店などで支持される高性能ミル。
仕様化粧箱サイズ(mm):530×375×220型式ハイカットミル質量(kg)11(商品質量:12.7)電源100V/400W(50/60Hz)能力500g/分(中挽)容量(g)ホッパー 1,000 粉受 800定格電流(A)8/7(50/60Hz)本体サイズ(mm)275×325×520定格時間10分カッターグラインドタイプ
電動コーヒーメーカー EX-102Nカリタ8日以内出荷
浄水機能付
蒸らしてからドリップ。
容量(mL)700方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用質量(kg)1.2色ブラックサイズ5カップ用電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分本体寸法(mm)233×130×252定格電流(A)5使用量(最大):0.7L
ウォータードリップマシン WDM-39 WDM-39カリタ13日以内出荷
・電源:AC100V/30W 50/60Hz・定格電流:0.3A・タンク質量:5.5L・満水質量:19.5kg・使用ロシ:FETCO1.5ガロンロシ 39cm・付属品:ファンネル・MEL-F1000
ウォータードリップマシン WDM-27 WDM-27カリタ13日以内出荷
・電源:AC100V/30W 50/60Hz・定格電流:0.3A・給水:PF1/2・タンク質量:15L・満水質量:9kg・使用ロシ:カリタ立ロシ27cm(50枚)・付属品:ファンネル#182・MEL-F1000
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピザメーカーフカイ工業税込¥14,278¥12,980