キッチン/調理家電 :「画面 切替 器」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。 大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
質量(kg)約13.5 ブラック 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 電源コード(m)約1.4 モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍 定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz) 庫内寸法(mm)約W320×D330×H185 タイマー15分 庫内容量(L)20 出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W 年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時) 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(kWh/年)60.0
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング