サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
2,441件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーミックス ガストロ EBM(江部松商事)バーミックス ガストロEBM(江部松商事)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
EBM品番3527810
VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生象印マホービン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせた保温に加え、全面の断熱層により、さらに熱が逃げにくい構造になり、消費電力量をグッと抑えます。搭載した2つのセンサーで蒸気の発生をしっかり見張ると共に、ふた内部の蒸気経路で結露させることで、蒸気を本体の外に出さない「蒸気レス構造」。「ハイスピード沸とう」で素早く沸いて湯沸かし時間を3割カットします。
ホワイト消費電力(W)1300電源コード(m)1機能蒸気レス
グリルdeクック オーブンパン 下村企販グリルdeクック オーブンパン下村企販(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1セット
5日以内出荷
魚焼グリルでダッチオーブン料理!専用のフタをすることで旨みを凝縮!両面焼きグリルの庫内は約400℃まで上昇し、その高熱で食材をふっくら焼き上げます。表面はこびりつきにくいフッ素加工でお手入れも簡単。専用フタはトレーとしても使用でき、魚焼きや餅焼きにも便利。予熱時間も短く、時短で本格料理が楽しめます。4種のレシピ付。
質量(g)290(セット)、160(トレー)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【トレー】255×155×35、【フタ】293×162×8、【フタセット時】293×162×37
パナソニック ファイバーミキサー Panasonic(パナソニック)パナソニック ファイバーミキサーPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック質量(kg)2.9容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372消費電力(W)255TKG品番9-0653-0401TKG品番(2017)6-0826-0301
エスプーマ ノズルキット丸型ノズル 日本炭酸瓦斯エスプーマ ノズルキット丸型ノズル日本炭酸瓦斯
4,998税込5,498
1個
当日出荷
料理に合わせてノズルを変えれば、泡の表情も豊かに表現できます!弁棒泡のテクスチャーがわかりやすく、どんな料理にも合う万能ノズルです。白いソースなどは、見た目が生クリームなのに味は出汁!?など、サプライズも演出できます。小さな穴をあけるだけで泡を注入できるので、細長いグラス、シューなどに使うと便利です。
規格丸型ノズル内径×高さH(Φmm×mm)8.2×59TKG品番9-0924-0502TKG品番(2017)6-0816-0502
無洗米機能つき精米機 タイガー魔法瓶無洗米機能つき精米機タイガー魔法瓶(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
13日以内出荷
使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。 ●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載 ●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース ●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」 ●多彩なコースで毎日つきたてのお米 ●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」 ●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6レッド消費電力(W)300容量(g)玄米 825定格時間(分)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6アズワン品番64-9292-61RoHS指令(10物質対応)対応精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
電動コーヒーミル セラミックミル カリタ電動コーヒーミル セラミックミルカリタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90容量(g)(粉受け最大)90質量(g)約1300電源(V)100 105W(50/60Hz)能力80g/60秒本体寸法(mm)150×85×215定格電流(A)1連続使用時間(分)3品名・タイプコーヒーミル
ホットプレート 和平フレイズホットプレート和平フレイズ
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
強化ガラス製の蓋付です。
材質アルミニウム合金、フッ素樹脂加工(プレート部)寸法(mm)410×330×137質量(kg)約2.1電源AC100V・50/60Hz・1200W温度範囲(℃)保温~200プレート寸法(mm)Φ300
家庭用食品乾燥機 プチマレンギDX 東明テック家庭用食品乾燥機 プチマレンギDX東明テック
35,980税込39,578
1台
当日出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。 アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。 ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(kg)約6.1使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)処理能力約6kg温度調整範囲(℃)約35~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
コンパクトフライヤー ツインバードコンパクトフライヤーツインバード(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3消費電力(W)680付属品ふた(保管用)寸法(mm)約235×185×210質量(kg)約1.8(付属品含む)パールホワイト電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ)温度調節精度低、中、高
電気ケトル用 内ぶたパッキン 象印マホービン電気ケトル用 内ぶたパッキン象印マホービン(1件のレビュー)
299税込329
1個
7日以内出荷
電気ケトル用の専用部品です。
炊飯ジャー用 蒸気口セット 象印マホービン炊飯ジャー用 蒸気口セット象印マホービン
479税込527
1個
9日以内出荷
炊飯ジャー用の専用部品です。
炊飯ジャー用 しゃもじ受け 象印マホービン炊飯ジャー用 しゃもじ受け象印マホービン
96税込106特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
炊飯ジャー用の専用部品です。
圧力IH炊飯ジャー用 内ぶたセット 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー用 内ぶたセット象印マホービン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
圧力IH炊飯ジャー用の専用部品です。
もちつき機用 粉ねりプレート 象印マホービンもちつき機用 粉ねりプレート象印マホービン
239税込263
1個
8日以内出荷
もちつき機用の専用部品です。
適合本体BSED10(WA)
ミキサー用 へらつきブラシ 象印マホービンミキサー用 へらつきブラシ象印マホービン
149税込164
1個
7日以内出荷
ミキサー用の専用部品です。
グリルなべ あじまる コンパクト 象印マホービングリルなべ あじまる コンパクト象印マホービン
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000満水容量(L)2電源コード(m)2.5ブラック本体質量(kg)3.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
ノンフライオーブン ツインバードノンフライオーブンツインバード(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
欠品中
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。 ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。 油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。 置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。 トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。 庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。 オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200ブラウン枚数4付属品天板、焼き網寸法(mm)約345×390×225質量(kg)約4電源(V)AC100(50/60Hz)天板寸法(mm)約250×250電源コード(m)約1温度設定範囲(℃)80~250庫内寸法(mm)約285×280×95タイマー約30分ラック寸法(mm)約270×245
ベジクラ レモン・オレンジジューサー パール金属ベジクラ レモン・オレンジジューサーパール金属
229税込252
1個
翌々日出荷
本物の果汁100%ワンタッチで簡単にジュースができる。
材質本体:スチロール樹脂 キャップ:ポリプロピレン質量(g)10寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×40×30
キャスト アルミ ホットサンドトースター CAPTAIN STAGキャスト アルミ ホットサンドトースターCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アウトドアで手軽にホットサンド作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼質量(g)約330寸法(全長)(mm)約352寸法(幅W×厚さ)(mm)約152×32
車用炊飯器 Meltec(大自工業)車用炊飯器Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
5,488税込6,037
1台
翌々日出荷
2合のお米が約1時間で炊ける。
容量最大2合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×185×172電源コード(m)0.9
炊飯器用内釜のみ 象印マホービン炊飯器用内釜のみ象印マホービン
12,600税込13,860
1個
8日以内出荷
IH炊飯ジャー 極め羽釜(NP-HQ10-XA)用の内釜です。
適合本体NP-HQ10-XA
食器乾燥機(縦型) 象印マホービン食器乾燥機(縦型)象印マホービン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
置き場所に困らない「省スペース・たて型」 分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」 食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」 和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」 清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」 洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分グレー消費電力(W)290コード長さ(m)1.8本体質量(kg)4.1本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
IKたい焼器 池永鉄工IKたい焼器池永鉄工
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質鋳鉄質量(kg)1.6サイズ(mm)約125×73(出来上がり)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)166×140×355TKG品番9-1005-0401TKG品番(2017)6-0883-0701
クラシックトースター Russell HobbsクラシックトースターRussell Hobbs(1件のレビュー)
9,200税込10,120
1個
5日以内出荷
毎日長く使っても飽きのこない、クラシックでシンプルなデザイン。 1.濃淡調節機能、2.冷凍パン機能、3.連続トースト補正機能が付属した高性能ポップアップトースター。 熱い空気が上昇する性質を考え、電熱線の配置は低い位置では高密度に、高い位置では低密度に配置しムラなく均一に焼き上げます。 パンの中の水分をしっかり閉じ込め、表面はカリッと、中はふんわりと焼き上げます。レアステーキのような焼き加減で湯気が立ち上るほどのフワフワの食感が楽しめます。
消費電力(W)950材質クロムメッキスチール・ポリプロピレン寸法(mm)パン許容:最大約W165×D26×H120(目安5枚切り)質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×165×210電源コード(m)1.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×210TKG品番9-0972-0601入力電源(V)単相100TKG品番(2017)6-0859-0501
バイタミックス用 リテーナー エピックバイタミックス用 リテーナーエピック
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
バイタミックス社製ブレンダー専用のブレード取り外し用 工具です。通常の洗浄方法では落ちにくい食材などの清掃に便利です。
質量(kg)0.075TKG品番9-0652-0501TKG品番(2017)6-0823-0501
エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ)日本炭酸瓦斯
34,980税込38,478
1個
当日出荷
お店でも家庭でも使える!爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン! フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1使用方法1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
エスプーマ アドバンスディスペンサー 日本炭酸瓦斯エスプーマ アドバンスディスペンサー日本炭酸瓦斯
28,980税込31,878
1個
当日出荷
食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。 エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質PBT樹脂・ステンレス付属品ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
18-8ドリンクミキサー用カップ SUGICO(スギコ)18-8ドリンクミキサー用カップSUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
容量(mL)800寸法(Φ×高さH)(mm)104×174RoHS指令(10物質対応)対応
ミキサー X701/X700/X109用 カッター付ミルコップ台 EBM(江部松商事)ミキサー X701/X700/X109用 カッター付ミルコップ台EBM(江部松商事)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
EBM品番1980311
ミキサー用部品 X701/X700/X109用 ミルパッキン EBM(江部松商事)ミキサー用部品 X701/X700/X109用 ミルパッキンEBM(江部松商事)
299税込329
1個
当日出荷
EBM品番1980210
ミキサー X701/X700/X109用 ミルコップ EBM(江部松商事)ミキサー X701/X700/X109用 ミルコップEBM(江部松商事)
999税込1,099
1個
当日出荷
容量(L)1EBM品番1980110
WCV-13A 平面プレート ピーコック魔法瓶工業WCV-13A 平面プレートピーコック魔法瓶工業
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
適合本体WDV-13A
加熱水蒸気オーブンレンジ 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ東芝
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
石窯ドームのコンパクトなプレミアモデル。小さめなキッチンにも設置しやすい薄型奥行39.9cm。左右背面はピタ置きですっきり設置できます。ごはん・おかずのあたためから解凍・飲み物も赤外線センサーを使って適温に仕上げます。手動あたためが1000Wに切り替えてスピードアップする「お急ぎモード」も搭載。石窯おまかせ焼きを使って、パパっとボウルひとつでパスタやカレーを楽々調理。196ある自動メニューで様々な調理が可能です。
付属品角皿(鉄板ホーロー)394×288mm×2枚、取扱説明書、別冊料理集質量(kg)21ブラック消費電力(W)オーブン・グリル消費電力:1430、ヒーター出力:オーブン1410・グリル1100、レンジ消費電力1430、レンジ高周波出力1000(最大3分)定格600温度(℃)【オーブン】100~250・300【加熱方式】石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)/(上)ドームヒーター / 庫内まるごと遠赤(扉部除く) / 過熱水蒸気調理:100~250 / ハイブリッド調理100~250 / グリル調理:大火力石窯ドームグリル / 発酵(30・35・40・45) / スチーム発酵:40表示インチカラータッチ液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×399×357センサーハイアングル赤外線センサー/温度センサー機能総レシピ数(自動メニュー数):196(210)、石窯おまかせ焼き:肉/魚/野菜、時短お手軽:簡単ボウルパスタ・カレーplus【レンジ】あたため(抜粋):ごはん/おかず/お急ぎモード/お好み温度/のみもの/ゆで野菜、解凍:お急ぎ解凍/スチーム全解凍/さしみ・半解凍庫内寸法(mm)384×308×215レンジ出力(W)1000:最大3分(600)/600・500連続/200相当・100相当庫内容量(L)26年間消費電力量(kWh/年)71(電子レンジ機能:56、オーブン機能:15、待機時:0) 区分:Fスチーム方式給水カセット式 / スチーム調理:蒸し(茶碗蒸し・プリン用・低温蒸し)設置寸法(cm)左右背面ぴったり設置、上方は10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。
感動!たこ焼きマイスターハーフ アピックス感動!たこ焼きマイスターハーフアピックス
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
これまでの家庭用たこ焼き機のあらゆるご不満を解消できる、「マイスター」の称号にふさわしい「至極の逸品」1~2人暮らし世帯の方々の声から生まれたハーフサイズモデル。【ヒーター内蔵式】小さくても妥協無し!高熱効率を目指した独自設計のヒーター配列構造。【銅色チタンコート】表面チタンコート加工で耐摩耗性を向上、銅板を彷彿とさせる特殊塗装。【裏面チタンコート】何と裏面もチタンコート、汚れが落ちやすくお手入れも簡単。【丸洗い可能】特殊設計のプラグ構造でプレートの丸洗いが可能。【直径46mm大玉仕様】焼きやすさと食べごたえの黄金比率「46mm」。【ホール深さ150%UP】まるで「壺の中で焼く」ようなイメージ。多方向から効果的に熱が与えられる事で直径46mmの大玉にもかかわらず「外はカリカリ」「中はトロトロ」を実現。【かど四つの焼きムラ解消】四隅までムラなく焼けるヒーター配置&プレート裏面の特殊構造。【フチまでガイド】生地を敷き詰めてもガイドが探せてピックが入りやすい。【たこ焼き9穴】ちょうどいいサイズ感、収納時のスぺパも抜群。【天然木台座】熟練の職人が天然木で造り上げた台座(竹製)。【温度調節機能付】強・中・弱はもちろん「保温」ができるからアツアツを楽しめる。【高いプレート壁】生地溢れ防止のため。【レーザー刻印】たこ焼きの本場「NANIWA」を冠す。
付属品焼き方ガイド、竹串×10本質量(kg)1.9穴径(Φmm)46消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×225×106穴数9
下が使える電気プレートラック タワー 山崎実業下が使える電気プレートラック タワー山崎実業
3,500税込3,850
1個
欠品中
食卓に置ききれない具材を電気プレート下に収納して、テーブル上をスッキリ広々と使える便利なラックです。具材の置き場所に困らず、食卓全体でスムーズに調理できるようになります。使わない時はサッと折り畳んでスッキリ収納可能です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム質量(g)1550耐荷重(kg)6(静止荷重)耐熱温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:60×33.3×12.8内寸(cm)天板:W52.2×D33、天板下:W57×H11
ポップアップトースター1枚焼き プラスマイナスゼロポップアップトースター1枚焼きプラスマイナスゼロ
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
毎朝、パンの焼けるにおいにつつまれる瞬間は心にゆとりを生み出すとても大切な時間です。そんな普通で幸せな食卓をイメージして作りました。自分のために、相手のために、特別なトーストを焼くような最小限で十分な幸せ感があります。いつもの朝食がちょっと豊になります。
その他8枚~4枚切りの食パンに対応、冷凍パンは、パンの種類や厚さ、冷凍期間によっては美味しく焼けない場合もあります。付属品本体 / 取扱説明書〔保証書〕材質本体:ステンレス、スチール/本体底:ポリカーボネート樹脂/スライドつまみ:ポリプロピレン樹脂/焼き色調整つまみ:ABS樹脂質量(kg)1消費電力(W)500電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×223×80
転倒流水防止 電気ケトル0.8L 法改正対応済み ドリテック転倒流水防止 電気ケトル0.8L 法改正対応済みドリテック
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
倒れてもこぼれにくい転倒流水防止構造 ※水漏れを完全に防止するものではありません。フタが完全に取り外せるから、水入れもお手入れもらくらくフタは立てて乾かせる安心の空焚き防止機能付湯沸かし中はランプが点灯お湯が沸いたら自動的にスイッチオフ
質量(kg)本体のみ:0.7、給電スタンド含む:0.9ブラック電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×15×20(給電スタンドを含む)電源コード80cm最大容量(L)0.8取扱説明書(2.33MB)
コードレスハンドブレンダー 充電式 YAMAZEN(山善)コードレスハンドブレンダー 充電式YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
サッと使えて簡単・時短!1台2役のマルチクッキングツール充電と収納を兼ねた充電台付きのコードレスブレンダー片手でも使える軽量モデル
用途コードレスハンドブレンダー ハンディブレンダー コードレス 充電式 充電台付き仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)ガンメタリック質量(g)ブレンダー本体:480、ブレンダーを充電台に収納した状態:610入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間3時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー本体:6.5×6.5×38、ブレンダーを充電台に収納した状態:16.5×9.5×24定格時間1分 ※1分使用ごとに15分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能ダブルボタン構造
エッグ&ボイルクッカー recolte(レコルト)エッグ&ボイルクッカーrecolte(レコルト)
6,000税込6,600
1個
5日以内出荷
ゆでたまごや温泉たまご、レトルトの湯せんがほったらかしで簡単に!さらに、低温調理で作るサラダチキンやぷるぷる食感のたまご料理が作れるメニューも搭載。専用の[カゴ]にセットして水を注いだら、調理メニューを選ぶだけで、時間も温度もすべておまかせ。
セット内容本体・カゴ・フタ・専用レシピブッククリームホワイト質量(g)870電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×75×210
キッチン/調理家電