絞り込み
消費電力(W)
  • 1300
  • 100(3)
  • 120(7)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 150(8)
  • 170(3)
  • 200(24)
  • 230(6)
  • 240(4)
  • 250(6)
  • 300(10)
  • 400(7)
  • 440(6)
  • 500(5)
  • 540(7)
  • 930(3)
  • 950(3)
  • 1000(6)
  • 1200(2)
容量(L)
  • 5.6(3)
ブランド
  • EBM(江部松商事)(1)
  • エピック(1)
  • ユダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイタミックス ブレンダー バイタプレップXL ユダバイタミックス ブレンダー バイタプレップXLユダ
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷
お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌ができます。氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクも作れます。食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度(10段階)を変更できます。カバーにはマグネットセーフティ装置が付いているので安全に作業できます。コンパクトデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能!
TKG品番9-0652-0101付属品2.0Lボトル、アクセラレーター質量(kg)22.7容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)314×483×H473消費電力(W)1300回転数(min-1[回/分])24000
バイタミックスブレンダーバイタプレップXL エピックバイタミックスブレンダーバイタプレップXLエピック
489,800税込538,780
1個
4日以内出荷
パワフルなモーターでトマトなどのデリケートな食材も、肉のメンチなど粘度の高い食材も素晴らしい状態に仕上げます。 お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌できます。 キューブアイスをそのまま砕いてスムージードリンクを作ることができます。 一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので作業効率があがり、より多くのお客様へのサービスが可能になります。 食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度を変えることができます。 パルスボタンがついているので、手動でブレードの回転を入り切りするジョグ運転ができます。 高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセレーターを利用ください。
消費電力(W)1300容量(L)5.6(ボトル)材質ポリカーボネート質量(kg)22.7定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×483×473標準装備品2Lコンテナ(少量対応品)、アクセレーター、リテーナー(刃を外す工具)
バイタミックス バイタプレップXL EBM(江部松商事)バイタミックス バイタプレップXLEBM(江部松商事)
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷
一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので、より多くのお客様へのサービスが可能コンパクトなデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能です。お粥など熱いものも冷まさずにそのまま攪拌できます。また氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクを作ることができます。高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセラレーターを利用できます。カバーにはマグネットセーフティー装置がついており、安全に作業できます。
付属品5.6Lボトルアクセラレーター材質刃:ステンレス製寸法(mm)314×483×H473質量(kg)22.7容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数24000/分(10変速)処理容量(mL)最大/5600、最小/600EBM品番7893200
その他調理家電