絞り込み
消費電力(W)
  • 100(2)
  • 1000(1)
容量(L)
  • 0.5(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • ツインバード
  • ビタントニオ(Vitantonio)(47)
  • EBM(江部松商事)(44)
  • ライソン(34)
  • Vita-mix(バイタミックス)(33)
  • クイジナート(33)
  • 象印マホービン(21)
  • パール金属(20)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • 日本炭酸瓦斯(18)
  • テスコム(16)
  • スケーター(16)
  • サンテックコーポレーション(16)
  • CCP(15)
  • ラドンナ(15)
  • エフ・エム・アイ(13)
  • 和平フレイズ(12)
  • 貝印(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーブレンダー ツインバードハンディーブレンダーツインバード
5,598税込6,158
1個
当日出荷
つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
付属品専用計量カップ、カップ用ふた容量(mL)500(専用カップ)質量(g)約820(付属品含)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175電源コード(m)約1.8定格時間1分30秒
チョッパー付ハンディーブレンダー ツインバードチョッパー付ハンディーブレンダーツインバード(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
欠品中
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。消費電力(W)100付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター質量(kg)約1.2 付属品含める回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpmコード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97定格消費電力(W)100電源(AC V)100定格時間(分)1.5電源周波数(Hz)50/60最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
コンパクトフライヤー ツインバードコンパクトフライヤーツインバード(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3消費電力(W)680付属品ふた(保管用)寸法(mm)約235×185×210質量(kg)約1.8(付属品含む)パールホワイト電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ)温度調節精度低、中、高
クッキングチョッパー ツインバードクッキングチョッパーツインバード
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。
仕様床ノズル:フロアータイプ( 回転ブラシなし )付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ( すき間ノズルホルダー付 )、すき間ノズル質量(kg)本体のみ:約 3.5 、付属品含む:約 4.4スケルトンブラック電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1000スイッチ本体:ON / OFF、パワーコントロール:弱 ~ 強( 無断階 )方式集じん:サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 280 × 340 × 230吸込仕事率(W)180 ( 消費電力 1000 時 )集塵容量(L)1.1電源コード(m)約 4.5 ( コードリール式 )
ホームベーカリー ツインバードホームベーカリーツインバード
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
おいしい低糖質パンが焼けるホームベーカリーです。選べる2種の低糖質パンで、無理なくつづく低糖質生活をサポートします。
ブラック容量食パンの場合:1.5斤/1斤、低糖質パン/低糖質ブランパン/米粉パンの場合:1斤消費電力(W)555(ヒーター500/モーター55)電源コード(m)約1.4
その他調理家電