絞り込み
容量(L)
- 0.5(1)
消費電力(W)
- 100(2)
- 1000(1)
色
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブランド
- ツインバード
- EBM(江部松商事)(38)
- クイジナート(27)
- ビタントニオ(Vitantonio)(26)
- Vita-mix(バイタミックス)(25)
- 日本炭酸瓦斯(21)
- テスコム(17)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ブラウン(13)
- YAMAZEN(山善)(10)
- ラドンナ(10)
- BRUNO(ブルーノ)(10)
- エス・シー・テクノ(8)
- 貝印(7)
- ドリテック(7)
- T-fal(ティファール)(7)
- フカイ工業(7)
- イワタニ(6)
- 岩谷産業(6)
- エピック(6)
- ブランドをもっと見る

ハンディーブレンダー
ツインバード¥6,398税込¥7,0381個当日出荷つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。付属品専用計量カップ、カップ用ふた容量(mL)500(専用カップ)質量(g)約820(付属品含)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175電源コード(m)約1.8定格時間1分30秒
チョッパー付ハンディーブレンダー
ツインバード(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター質量(kg)約1.2 付属品含める消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpmコード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97定格消費電力(W)100電源(AC V)100定格時間(分)1.5電源周波数(Hz)50/60最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
クッキングチョッパー
ツインバード¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ( すき間ノズルホルダー付 )、すき間ノズル仕様床ノズル:フロアータイプ( 回転ブラシなし )質量(kg)本体のみ:約 3.5 、付属品含む:約 4.4色スケルトンブラック電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1000スイッチ本体:ON / OFF、パワーコントロール:弱 ~ 強( 無断階 )方式集じん:サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 280 × 340 × 230吸込仕事率(W)180 ( 消費電力 1000 時 )集塵容量(L)1.1電源コード(m)約 4.5 ( コードリール式 )
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー