ドライフルーツを家庭で手作りできるフードドライヤー。フルーツだけでなく、野菜などにも使えて便利。自家製のドライフルーツにすることで、無添加のものを好きな時にお召しあがりいただけます。調理目安は4~30時間ほど。果実や野菜の種類や乾燥の具合によって異なります。
用途フードドライヤー 、ドライフードメーカーとして。野菜 果物 食品乾燥機 無添加 おやつ 家庭用 おしゃれ
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)230
電源コード(m)約1.2
温度調節範囲(℃)35~70
保証期間6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×24×14-19
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。
トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約5.7
消費電力(W)約530
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31
使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)
再生紙使用マーク適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。
アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。
ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2
セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)約6.1
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
処理能力約6kg
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
美容や健康に良いとされているドライフードをフードドライヤーで簡単に作ることができます。自分で作れば好きな食材で思い通りのドライフードを楽しむことができます。大容量5段トレイで、高さは調節可能なので、食材の厚みによって高さを変えられ、効率よく温風を行き渡らせることが可能です。タイマーは1時間から24時間まで30分刻みで設定可能で、タイマー終了後は自動でシャットダウンされるので一晩乾燥したいときに便利です。温度は35から70度まで5度刻みで調節が可能で、食材によって温度調節をし、お好みの乾燥具合にすることができます。消費電力400Wで最高温度を70度まで設定でき、機器全体に熱が回るので乾燥の度合いにムラができにくいです
用途・食材を乾燥させて長期保存したい、食材の天日干ししづらい、調理時間を短縮したい、ドライフルーツを作ってみたい、自家製ジャーキーを手軽に楽しみたいという方に。
付属品トレイ×5、フタ、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)4
消費電力(W)400
定格電圧(V)AC100-110(50/60Hz)
幅(cm)32
電源コード(m)1
高さ(cm)22~27.5
温度設定範囲(℃)35~70(5℃刻み)
奥行き(cm)26
1台
¥18,000
税込¥19,800
5日以内出荷
毎日ヘルシー、毎日おいしい。。。商品特徴。・蒸す・焼く・揚げるがこれ1台。食材の旨みを引き出す究極のノンフライオーブン。。・16種類のプリセットメニューを用意。サクサクの揚げ物からしっとりチキンまで、ボタンひとつで調理。。・お手入れ簡単!調理後の油汚れや残りかすは、スチーム洗浄ボタンで一気に洗浄!。。・15L大容量!大切な家族や仲間とのパーティで大活躍。。。。スチーム機能(80~115℃)蒸す、煮る。スチームノンフライヤ―finomの最大の特徴は、「蒸し料理」ができること。80~115℃のパワーポイントスチームが庫内に行き渡ります。素材の深部までしっかりと浸透させることで、食材をしっとり仕上げます。(例:蒸しパン、小籠包、蒸し野菜、茶碗蒸し、蒸し鶏、スチーム発酵)。。オーブン機能(60~220℃)焼き、揚げ、乾燥。揚げ物は油不使用でヘルシーながら、サクサク食感を実現。温度を変えれば、焼き魚やステーキ、果物の乾燥(ドライフルーツ)コーヒーの焙煎まで行えます。(例:揚げ物、ステーキ、グラタン、ピザ、ドライフルーツ、コーヒー焙煎)。。コンビ機能(120~220℃)蒸し焼き。ピザやパンなど、しっとり感を保ちつつ焼き上げたいとき。そして、ローストチキンやサーモンのように、素材本来の水分を保ちながら焼く時におすすめです。外はカリっと、中はしっとり、旨みをぎゅっと中に閉じ込めます。(例:トースト、ロティサリー、アクアパッツァ、焼き芋、餃子、ハンバーグ)。。。。付属品。ロティサリーフォーク、ロティサリートング、ワイヤーラック、油・くず受け皿、メッシュバスケット、回転バスケット
消費電力(W)スチーム700/エアフライ1400
油量(L)15
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
食材の旨みと栄養をギュッと凝縮。自宅で簡単にドライフードづくり。ドライフルーツや干物などを簡単に手作りできる『 ドライマイスター 』誕生。ドライフードは食材の旨みや栄養をギュッと凝縮できるだけでなく、長期保存できるのでフードロスを減らすメリットも。ベランダ干しは虫や人目がちょっと気になるところもありますがドライマイスターがあれば、天候も気にせずに気軽に手作りできます。市販のドライフードを購入するよりコストダウン&無添加で作ることができるのも魅力。自分用はもちろん、家庭菜園をしている方や、ジャーキーを手作りしたいペット愛好家さんへのプレゼントにもぴったりです。中身が見える【クリアトレイ】を採用。高さ調節ができる分離式トレイ。温度設定(35~70℃/送風)。切タイマー設定(1~12時間)。14品目のレシピブック付属。
質量(kg)約2.7(トレイを全て積んだ状態)
色アイボリー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
電源コード(m)約2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×240
入数1台
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ドライフルーツやメレンゲパウンドラスク、アイシングクッキーの乾燥が気軽にできるドライフードメーカーです。
置き場所はA4サイズ程度のコンパクトなのに、取り外し可能な5枚の乾燥網で一度にたくさんのドライ調理が可能です。
乾燥温度は30℃から80℃の1℃刻み、タイマーは1時間から99時間までと、細やかに幅広く設定できます。
乾燥時間と乾燥温度の設定は、ダイヤルを回すだけ。デジタル表示で簡単に見やすくなっています。
発酵モード付きで、ヨーグルトも作れます。
余ってしまいそうな野菜や果物を乾燥させることで長期保存ができ、フードロス削減にもつながります。
【使い方】ドライにしたい材料を用意し、必要に応じてカットする。
乾燥網に食材を並べ、一番下部にトレイをセットし調理物の高さに合わせて、乾燥網をドライフードメーカーにセットする。
5枚までセットできます(必要に応じてクッキングシートを敷いてください)。
ふたを閉める(左に開くので乾燥棚を簡単にセット出来ます)。
電源ボタンを押し、モードボタンでドライモードか発酵モードを選ぶ。
右のダイヤルで調理時間、左のダイヤルで調理温度を設定する。
【お手入れ方法】
使用後庫内を水を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れをふき取って下さい。
乾燥網、トレイは、使用後よく洗って柔らかい布などで早めに水気を切ってください。
【保存方法】
乾燥網、トレイは食器洗浄機や食器乾燥機不可です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質本体:プラスチック、鉄/乾燥網:鉄、クロムメッキ
寸法(mm)285×265×220
質量(kg)2.6
内寸(mm)257×177×158
レンジ不可
食器洗浄機不可
1台(1台)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!
用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。
付属品カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ
消費電力(W)130
本体質量(g)870
定格容量ミキサーボトル:400ML、ミルカップ:75ML、お茶カップ:大さじ1(12g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
家庭でお好みのドライフードが作れるヘルシーフードドライヤーです。庫内で温風をあて、乾燥させるのでフルーツ・野菜・肉・魚などの栄養と旨味を凝縮。食品にあわせて35~70℃で温度設定が可能だから食品の持つ栄養素を壊しません。また、手作りをするので余計な添加物を含まず安全で安心なドライフードが作れます。
付属品トレイ×5、取扱説明書、保証書
質量(kg)1.87
消費電力(W)240
電源AC100V50/60Hz
電源コード(m)1
タイマー時間1~12(1時間刻み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×24.8×23.7
温度設定35~75℃(5℃単位)
1台
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。