甘酒:8時間、カスピ海ヨーグルト:10時間、プレーンヨーグルト:8時間で作ることができます。
自動OFFタイマー付き。
消費電力が低いのでわずかな電気代だけで甘酒・ヨーグルトが作れます。
経済的な健康便利グッズ。
牛乳パック対応対応
質量(g)630
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
電源コード(m)約1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×170×275
1台
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。
ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。
パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。
(プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。
菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます
発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。
自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応対応
色ホワイト
容量(mL)(牛乳パック)1000まで
質量(g)630
消費電力(W)40
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274
機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒
容器容量(L)0.9
設定温度(℃)25~65
タイマー時間1~48
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)90×220
対応機種IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで
付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック
材質PP、ABS
色ホワイト
容量(mL)専用容器:900
質量(g)800
定格消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み)
電源コード(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定範囲(℃)25~65
時間設定1~48時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
ヨーグルトや甘酒など様々な発酵食品が自宅で簡単に作れる。発酵食品を使った20種類のオリジナルレシピ付き。シンプルなデザインと温かみのあるカラーで、インテリアにもマッチします。
セット内容本体、専用容器、専用スプーン、取扱説明書(保証書付)、オリジナルレシピ
質量(g)710
消費電力(W)30
定格電圧AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×288
電源コード(m)1.2
容器容量(L)1
温度調節25℃~65℃、1℃単位
タイマー1~99時間、1分単位
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。
用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5
質量(kg)0.95
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)30
電源コード(m)1
温度調節25-65℃ (1℃単位)
タイマー機能調節:1-48時間 (1時間単位)
セット内容本体×1、容器×1、レシピブック×1
保証期間1年
色ホワイト
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
発酵に必要な温度帯と時間が設定可能。設定温度範囲:25 から65℃。設定時間範囲:30 分から 48 時間。塩麹:55℃・8時間。味噌:55℃・8時間〇甘酒:55℃・7時間。ヨーグルト:40℃・5時間。発酵あんこ:60℃・10時間〇パン:30℃・50分(1次発酵) 30℃・60分(2時発酵)。容器2個、付属しています。容器のまま保存するために2つ。〇容器を移し替える際の、移し替える側の容器を消毒する手間が省けます。(一度の消毒でOK)〇四角い容器は収納しやすく、透明なので中身も確認できます。〇容器容量:1リットル。電子レンジでの消毒が可能。容器に水を100ml入れて、加熱します。500から700W:5分
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
ヨーグルトから発酵食品まで楽しめるビタントニオヨーグルトメーカーに、ギリシャヨーグルトが作れる水切りフィルターが付属!濃厚でたんぱく質豊富なギリシャヨーグルトを手作りで楽しめる。デジタル式だから1℃刻みで温度設定可。25℃~70℃の幅広い温度帯で加熱できる。オートメニューボタン:1.プレーンヨーグルト・豆乳ヨーグルト 2.甘酒 3.塩麹 の3種類。マイボタン:特に作成頻度が高い調理の時間と温度を1つ設定できるカスタマイズ機能で、「MY BUTTON」をワンプッシュで呼び出すので、都度設定する必要がありません。。タイマー付きで過発酵防止。(30分~99時間)。長時間動作時も安心なスヌーズお知らせも。70℃までの温度設定により低温調理も。基本からアレンジレシピまで楽しめるレシピブック付き。(35レシピ収録)。牛乳パック(500ml、1000ml)のまま、手間なくヨーグルトが作れます。また、広い加熱庫内のため、豆乳パック(1000ml)のまま豆乳ヨーグルトが作れます。
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
健康を気遣う現代人に、低糖質パンやグルテンフリーパンなど、体に優しくて美味しいパンをもっと手軽に届けたい!という想いから研究開発されたホームベーカリーです。
マルコメ社製の大豆粉に着目し、より美味しさにこだわって研究を重ね、2種類の専用モードを搭載しました。
マルコメダイズラボ糖質50%オフ食パンミックス専用モード搭載で、どなたでも簡単に焼きたての美味しい糖質50%オフのパンが焼けます。
ヘルシーベーカリーを使用すれば、パン屋さんレベルの焼きたての美味しい低糖質パンがいつでも気軽に食べられます!
大豆粉専用モード搭載で、米粉などと合わせる事でどなたでも簡単にグルテンフリーのパンが美味しく焼けます。(マルコメダイズラボ大豆粉 推奨)
ヘルシーパン以外にもスイートパンやパスタ、うどんなどの麺や、お餅からヨーグルト、甘酒といった発酵食品もつくれるので食卓の献立の幅が広がります。
また食パン超高速モードを使用すれば約1時間で焼きたての美味しさを味わえます。
材質PP樹脂、アルミニウムメッキ銅板
質量(kg)3.1
色ホワイト
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)500
電源コード(m)約1.2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×300×265
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
毎日、自分好みのヨーグルトを。
~こんな方におススメ~
●毎日食べるヨーグルトを経済的に。
市販のカップを買い続けるより少ない材料で作ることができる。
●自分好みの味に仕上げたい。
時間や分量で自分好みのとろみや酸味のヨーグルトが作れる。
●添加物や保存料の接種を控えたい。
自分で選んだ材料だから安心して食べられる。
仕様使用可能牛乳パック:1000mL、専用容器容量:800mL、オートメニュー:プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト・カスピ海ヨーグルト・甘酒・塩麹・豆乳ヨーグルト
付属品容器、スプーン、クリップ、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)140
質量(kg)0.66
高さ(mm)200
奥行(mm)140
電源AC100V 50/60Hz
消費電力30W
設定時間1~48時間
温度設定25~70℃
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。