軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。
仕様【ラク抜きプラグ】×
付属品スリットフード
色ホワイト
材質(本体)PP
質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチDRY-COOL-OFF
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)
温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)
風量(m3/min)1.1(DRY時)
保証期間1年
使用地区【海外使用】×
折り畳み可否○
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
幅(mm)210
質量(kg)0.4
高さ(mm)201
奥行(mm)88
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
風量(m3/min)1.3
動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF
マイナスイオン機能○
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器
幅(mm)235
高さ(mm)215
奥行(mm)96
本体質量(g)480
風量(m3/min)1.9
最大消費電力(W)1200
マイナスイオン機能あり
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
仕様【ラク抜きプラグ】×
付属品スリットフード
材質(本体)PC/ABS
質量(g)400(スリットフード付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチTURBO-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)
温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)
風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)
イオンマイナスイオン
保証期間1年
使用地区【海外使用】×
折り畳み可否○
シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
色ライトシアン
消費電力(W)1000/high、400/Low
材質ABS樹脂
寸法(mm)84×178×208
質量(g)505(ノズル含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
保証期間1年
1台
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ。約340グラムの軽量設計。折りたたみ式で持ち運びや収納に便利。温風・冷風の切替ができます。温風温度は髪にやさしい約85℃。安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)340(コード、フードを含む)
消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)
スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)0.84(HOTモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色ホワイト
消費電力(W)1200(ターボ時)
温風温度(℃)約110(ターボ時)
風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)
電源コード(m)約1.6
マイナスイオン機能あり
1台
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル
材質ABS、PC
質量(g)485
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214
温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)2.0
電源コード(m)1.8
モードTURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能○
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)210
質量(kg)0.42
高さ(mm)250
奥行(mm)80
消費電力(W)1200
スイッチTURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)101
安全装置温度ヒューズ 157℃
風量(m3/min)1.3
電源(AC100V)50/60Hz
軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。
HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
色ブルー
質量(g)321
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×178
電源(AC V)100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色ホワイト
消費電力(W)1200(ターボ時)
温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)
風量(m3/min)1.6
電源コード(m)約1.7
マイナスイオン機能あり
1台
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5
質量(g)160
電源(V)AC100~240(充電交流式)
充電時間(時間)1.5(急速)
使用時間(分)45
付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1
保証期間1年
色ブラック&ブルー
商品タイプ本体
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。
仕様【ラク抜きプラグ】×
材質本体:PP/PC ブラシ:PBT
色ホワイト
質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)
消費電力(W)700
スイッチ切替スイッチ「DRY - COOL - OFF」
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)
イオンなし
保証期間1年
ブラシキャッチクッションブラシ
使用地区【海外使用】×
1台
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。
(メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル
材質ABS、PC
質量(g)515
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214
温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)2.0
電源コード(m)1.8
モードTURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能○
遠赤外線機能○
持ち運びに便利な折り畳み式
2段階風量切替えでしっかりスタイリング
耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)
定格電圧(V)100~120/220~240
コード長さ(m)約1.8
本体質量(g)約385
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230
アズワン品番65-0530-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
1.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット2.刃先が直接触れないから安心3.本体・刃ともに日本製
1台
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。
仕様【ラク抜きプラグ】×
付属品スリットフード
材質(本体)PC/ABS
質量(g)395(本体のみ)/410(フード付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチ切替スイッチ「TURBO/SET/COOL/OFF」
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×83×215(本体のみ)、203×83×215(フード付)
温風温度(℃)95(TURBO時)
風量(m3/min)1.5(TURBO時)
イオンマイナスイオン
保証期間1年間
使用地区【海外使用】×
折り畳み可否○
大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 。吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 。ブロー時に便利なセットフードが付属します。 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
仕様【マイナスイオン発生吹出口】ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】×
付属品セットフード
質量(g)420(本体のみ)、435(フード付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチTURBO-SET-COOL-OFF
温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し、周囲温度30℃の場合)
風量(m3/min)1.7(TURBO時)
イオンマイナスイオン
保証期間1年間
折り畳み可否○
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。
毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー
シリーズブラウン
関連資料互換表
商品タイプ替え刃
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ブラウンだけのアルコール自動洗浄。除菌99.9%で、毎日新品のような剃り心地をキープ。汚れてしまったシェーバーも簡単メンテナンス。
用途シェーバーの洗浄、メンテナンスに
シリーズブラウン
香りレモン
断続使用回数(回)約30/個
たっぷりのマイナスイオンで髪1本1本が潤う・気になる音を52dBに抑えました・マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージを搭載
色白
消費電力(W)1200(TURBO時)
温風温度(℃)約105(TURBO時)
風量(m3/min)1.2(TURBO時・ノズル装着なしの時)
マイナスイオン機能あり
1台
¥6,190
税込¥6,809
8日以内出荷
幅(mm)231
質量(kg)0.48
高さ(mm)218
奥行(mm)88
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
機能毛髪巻込み防止
動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFF
マイナスイオン機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、
それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。
だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。
異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。
短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。
肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
種別シェーバー
付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード
色ブラック
シリーズブラウン
機能網刃ロックスイッチ
連続使用時間(分)約45
使用電池ニッケル水素電池
表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ
充電時間(時間)1
充電方式交流式
適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6
関連資料互換表
防水性IPX7認定
商品タイプ本体
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
水洗いができるノーズトリマー(鼻毛カッター)回流構造により、簡単に水洗いできて清潔に保てます。
電源単3形アルカリ乾電池×1個(別売)
本体質量(g)50.05(電池を除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×129.8×27
電池寿命週1回平均3分の使用で約1年
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
1箱(3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種にも搭載されたディープキャッチ網刃(TM)を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。
セット内容シリーズ3 ベーシック モデル シェーバー、網刃保護キャップ、電源コード
色ブルー
商品タイプ本体
1個
¥5,980
税込¥6,578
当日出荷
速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。
長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。
2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。
人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品ワイドノズル、セットノズル
材質PA(ポリアミド)
色ブラック
質量(g)823
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
1台
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色ダークグレー
消費電力(W)1200(ターボ時)
温風温度(℃)約110(ターボ時)
風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)
電源コード(m)約1.6
マイナスイオン機能あり
1台
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
消臭、洗浄・除菌効果。爽やかな香り。防錆効果を高め、刃の動きをなめらかに。オイル飛散のない液状のボトルタイプ。
用途電気カミソリ・バリカンなどのお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー オイル 手入れ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:95×30
内容量(mL)50
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ハンズフリーでながら作業を実現。360度回転で簡単角度調節。しっかり固定できる頑丈設計。どこでも簡単取り付け。ドライヤーを固定して両手が使える。ワンちゃんのタオルドライやブラッシングも楽々手放し。重たいドライヤーを持たなくていいから腕が疲れない。子供が自分で乾かせる。70cmアームで高さも向きも思い通りに。ドライヤー固定/ハンズフリースタンド/簡単/便利/便利グッズ/ヘアセット/セット/おすすめ/髪の毛/ペットの毛/乾燥/乾かす/介護/子育て/育児/シンプル/おしゃれ/省スペース/コンパクト/頑丈/簡単取付/360度/曲がる/時短/ブロー/洗面所/洗面台/脱衣所/机/保護マット/プレゼント/ギフト
用途ハンズフリークリップとして。
材質ABS樹脂、PVC、シリコンアルミ合金、PUレザー
色ホワイト
質量(g)400
対応機種持ち手直径約4.5cmまでのドライヤー
適応寸法(cm)最大天板厚:約7
アーム長さ(cm)約70
耐荷重(g)約750
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)237
色ダークグレー
高さ(mm)280
質量(g)625
奥行(mm)87
消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.1
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
1個
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
セット内容Z160_外刃(カセット式)、Z600 内刃
交換目安内刃:約2年、外刃:約1年
商品タイプ替え刃
1個
¥5,690
税込¥6,259
当日出荷
滴下式
日本製オイル
刃の潤滑性を高めます。
質量(g)約8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプオイル
1本(5mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
旅行・出張の携帯に便利なコンパクトボディ。肌あたりのやさしい回転刃。手軽に使える乾電池式。
色ホワイト
電源アルカリ乾電池別(単3×2個)
本体質量(g)125(キャップ除く・乾電池含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.6×4.3×5.8
1台
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
電源(V)DC 3.0
質量(g)約160
商品タイプ本体
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー
電源乾電池
使用電池単4型アルカリ乾電池×1本
質量(g)32
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約410
耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8
内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。
両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。
防水加工で水洗いできます。
単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
幅(mm)28
高さ(mm)154
奥行(mm)27
本体質量(g)72
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
美容家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。