73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコム

    ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト

    テスコム(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
    用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフードホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能
  • マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオン・ヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
    付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
  • ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam テスコム

    ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam

    テスコム(2件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1台
    当日出荷
    すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
    用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
  • ビッグウィンドヘアードライヤー フカイ工業

    ビッグウィンドヘアードライヤー

    フカイ工業(2件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1台
    当日出荷
    シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
    ライトシアン消費電力(W)1000/high、400/Low材質ABS樹脂寸法(mm)84×178×208質量(g)505(ノズル含む)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8保証期間1年
  • ブラウン メンズシェーバー用洗浄液カートリッジ(2個入り) P&G

    ブラウン メンズシェーバー用洗浄液カートリッジ(2個入り)

    P&G(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    シリーズブラウン
  • くるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコム

    くるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイト

    テスコム(4件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1台
    当日出荷
    軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
    用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×材質本体:PP/PC ブラシ:PBTホワイト質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)イオンなし保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×
  • パナソニック プロバリカン ER-GP30 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック プロバリカン ER-GP30

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
    質量(g)130使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.5
  • ブラウン シェーバー替刃 P&G

    ブラウン シェーバー替刃

    P&G(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
    種別シェーバーシリーズブラウン商品タイプ替え刃
  • 電動シェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)

    電動シェーバー

    ロゼンスター(LOZENSTAR)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
    用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5質量(g)160電源(V)AC100~240(充電交流式)充電時間(時間)1.5(急速)使用時間(分)45付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック&ブルー商品タイプ本体
  • ES003P シェーバーオイル Panasonic(パナソニック)

    ES003P シェーバーオイル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    消臭、洗浄・除菌効果。爽やかな香り。防錆効果を高め、刃の動きをなめらかに。オイル飛散のない液状のボトルタイプ。
    用途電気カミソリ・バリカンなどのお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー オイル 手入れ寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:95×30内容量(mL)50
  • ブラウン 電動シェーバー P&G

    ブラウン 電動シェーバー

    P&G(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種にも搭載されたディープキャッチ網刃(TM)を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。
    セット内容シリーズ3 ベーシック モデル シェーバー、網刃保護キャップ、電源コードブルー商品タイプ本体
  • ドライヤー リンク

    ドライヤー

    リンク(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。 HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
    ブルー質量(g)321消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×178電源(AC V)100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラウン 電動シェーバー P&G

    ブラウン 電動シェーバー

    P&G(3件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、 それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。 だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。 異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。 短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。 肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。 ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。 それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
    種別シェーバー付属品保護キャップ、ブラシ、電源コードブラックシリーズブラウン機能網刃ロックスイッチ連続使用時間(分)約45使用電池ニッケル水素電池表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ充電時間(時間)1充電方式交流式適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6防水性IPX7認定商品タイプ本体
  • ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen

    ブラックナイツスキンヘッドシェーバー

    kensen(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    5ヘッド99枚刃が360度回転し肌にぴったり密着。マグネット式で本体と刃が簡単に取り外せ、水で流れだけで簡単にきれいになります
    用途刃は優れた合金ステンレス鋼製。また、刃は弧状になっており、シェービングの際の摩擦を減らす、肌の赤みを防ぎます。ロック機能あり:カバンに置いても、安全ロック機能を設定することで誤作動を防ぎます。セット内容本体、保護キャプ、USB充電ケーブル、掃除ブラシ、取扱説明書幅(mm)83ブラック高さ(mm)70質量(g)328奥行(mm)83定格出力(W)5連続起動時間(分)160充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)1400充電方式USB Type-C防水性IPX6商品タイプ本体
  • フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)

    フェイスシェーバー

    ロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    魅せるツルツル肌にしてくれる、眉コーム付きのフェイスシェーバーです。ウブ毛を剃ってメイクのノリもぐーんとアップできるので、見た目の印象がよくなります。マユも楽々お手入れできるアタッチメント付きです。掃除用ブラシで簡単にお掃除できて、清潔に保てて安心。スタイリッシュな見た目で、手に持ちやすく扱いやすいです。
    用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び付属品掃除用ブラシ、取扱説明書質量(g)15使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×1.5×14定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
  • 往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ 泉精器製作所

    往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ

    泉精器製作所(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
  • メンズノーズトリマー オーム電機

    メンズノーズトリマー

    オーム電機(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
    付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)44(乾電池を含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
  • パナソニック 耳毛カッター ER402PP-K Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 耳毛カッター ER402PP-K

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    気になる耳毛をやさしくカット。肌にやさしいシリカコーティングの丸い刃先。
    連続使用時間(分)約40質量(g)29
  • ブラウン シェーバー替刃 P&G

    ブラウン シェーバー替刃

    P&G(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
    種別シェーバーシリーズブラウン商品タイプ替え刃
  • 鼻毛カッター コイズミ(小泉成器)

    鼻毛カッター

    コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷
    気になったら、いつでもノーズケア 毛クズの掃除に便利なブラシ付き ライト付き※使用時のみ点灯
    種別エチケットカッターブラック質量(g)45電源単3アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×34×130対応海外:○(乾電池)
  • 水洗いノーズトリマー G-Style オーム電機

    水洗いノーズトリマー G-Style

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水洗いができるノーズトリマー(鼻毛カッター)回流構造により、簡単に水洗いできて清潔に保てます。
    電源単3形アルカリ乾電池×1個(別売)本体質量(g)50.05(電池を除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×129.8×27電池寿命週1回平均3分の使用で約1年
  • シェーバー・ヘアーカッター・毛玉取り器専用オイル 泉精器製作所

    シェーバー・ヘアーカッター・毛玉取り器専用オイル

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    299税込329
    1本(5mL)
    当日出荷
    滴下式 日本製オイル 刃の潤滑性を高めます。
    質量(g)約8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプオイル
  • アミューレオム メンズシェーバー パナソニックコンシューマーマーケティングVE社

    アミューレオム メンズシェーバー

    パナソニックコンシューマーマーケティングVE社(3件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
    種別シェーバー使用電池単3アルカリ乾電池×2本電源(V)DC 3.0質量(g)約160商品タイプ本体
  • アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃 AIVIL

    アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃

    AIVIL(1件のレビュー)
    589税込648
    1個(2枚)
    9日以内出荷
    アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃
  • 【眉毛用コーム付き】ノーズトリマー フィリップス

    【眉毛用コーム付き】ノーズトリマー

    フィリップス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。近いやすい電源ボタン。 ソフトポーチ・眉毛用コーム付き。単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
    幅(mm)28高さ(mm)155奥行(mm)30本体質量(g)74
  • アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃 AIVIL

    アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃

    AIVIL(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃
  • 7Dシェーバースキンヘッド kensen

    7Dシェーバースキンヘッド

    kensen(1件のレビュー)
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    kensen 7Dシェーバースキンヘッドはフローティングデザインを採用ヘッドが上下・左右に動けます。革新なマグネット式ヘッドで、直接に垂直に上から取り外せ、ヒゲや髪くずにを洗い流すメンテナンスも非常に手軽です。マグネット式で簡単に取り外せるため、水ですすぐだけで簡単にきれいになります。IPX6防水機能&お風呂剃り対応可能
    セット内容7Dメンズシェーバー、鼻毛カッター、マグネット替刃、トリマーヘッド、USB充電ケーブル、3mmトリマーコーム、5mmトリマーコーム、7mmトリマーコーム、掃除用ブラシ、保護キャプ、収納ケース、日本語取扱説明書材質ABS設置方法マグネット式充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600充電方式USB充電式防水性IPX6
  • シェーバー用替刃(セット) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー用替刃(セット)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    セット内容Z160_外刃(カセット式)、Z600 内刃交換目安内刃:約2年、外刃:約1年商品タイプ替え刃
  • 往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ 泉精器製作所

    往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ

    泉精器製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
  • マルチエチケットカッター(耳毛・鼻毛・顔まわり) ロゼンスター(LOZENSTAR)

    マルチエチケットカッター(耳毛・鼻毛・顔まわり)

    ロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    耳毛専用トリマーでお出かけ前の簡単エチケット。極細ヘッドで細かい部分もきれいにカット。(刃部先端わずか5mm幅)。耳からはみ出したムダ毛や耳たぶのウブ毛などのお手入れに便利。肌への優しさを追求した安全ガード付き。耳毛だけでなく、鼻毛や顔まわりのお手入れにもご使用できます。使用後は水洗いでお手入れ簡単。(IPX5相当)
    電源単3形アルカリ乾電池×1本(電池別売)使用時間2週間に1回(1回2分)として約30回使用可能(アルカリ乾電池使用時)保証期間6か月間
  • ブラウン 電動シェーバー P&G

    ブラウン 電動シェーバー

    P&G(1件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1台
    当日出荷
    様々な方向に生える毛を捕らえる、独自のマルチパターン網刃。 より薄く、自由に浮き沈みする独立フロートヘッドが顔の輪郭にフィットし、快適な深剃りを実現します。 ブラウンモバイルシェーバーは、スライドさせて長い毛をトリムする機能を搭載。場所を問わず、口ヒゲやモミあげを形よく仕上げることができます。 ブラウンモバイルシェーバーは流水でまるごと水洗いOK。簡単にシェービングでき、お手入れが簡単です。 ブラウンモバイルシェーバーはツイスト式キャップ付き。 使用しない間に網刃を保護するだけではなく、しっかりと握る延長ハンドルとして活用でき、さらに心地良い精密な剃りを実現します。 簡単に取り替えられる電池を使ったブラウンモバイルシェーバーなら、どこにいてもシェービングができます。電池付き。約60分間作動。
    種別シェーバーダークブルー/ボディキャップシルバーシリーズブラウン連続使用時間(分)60使用電池単3形×2防水性水洗い可能商品タイプ本体
  • アミューレレディシェーバー Panasonic(パナソニック)

    アミューレレディシェーバー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    肌を濡らさず、外出先でも手軽に。 服のままサッと剃れる!! いつでもすべすべの肌でいられる! 外出先でも手軽にシェービング 肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。 バスタイムの泡剃りOK! 肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。 「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。 キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。 ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。 電源方式:乾電池式(乾電池別) 乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 水洗いOK
  • 鼻毛カッター GREEN BELL(グリーンベル)

    鼻毛カッター

    GREEN BELL(グリーンベル)(2件のレビュー)
    869税込956
    1個(14g)
    当日出荷
    切った毛がグリップの内部に落ちる仕組み。刃先の角に丸みをつけた安全設計。
  • シェーバー掃除用ブラシ 泉精器製作所

    シェーバー掃除用ブラシ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    外刃、内刃、外刃枠等の掃除に最適です。
    質量(g)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×57RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ掃除用ブラシ
  • ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G

    ブラウン メンズシェーバー シリーズ3

    P&G(1件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ディープキャッチ網刃 900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。 S字形くせヒゲトリマー さまざまなヒゲを取り込みカット。 3連サスペンションヘッドシステム 上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。 マイクロコーム 内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。 持ちやすいグリップ ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
    シリーズブラウン連続使用時間(分)45充電時間(時間)1
  • プレジールプロバリカン FTC-BA02 大阪ブラシ

    プレジールプロバリカン FTC-BA02

    大阪ブラシ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
    電源(V)100(50/60Hz)使用電池リチウムイオン電池消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時)仕様水洗い不可付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)182×45×43質量(g)約215コード長さ(m)約1.8刈込み高さ(mm)0.8~2
  • ブラウン シェーバー替刃 P&G

    ブラウン シェーバー替刃

    P&G(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
    種別シェーバーシリーズブラウン商品タイプ替え刃
  • ドライヤークリップ F クリタック

    ドライヤークリップ F

    クリタック(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう! アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。 クリップ式なのでお好みのところに固定できます。 洗面台の扉や棚板にもOK! スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。
    ホワイト適合800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g)質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×390取付板厚(mm)9~30取付可能パイプ径(Φmm)18~30
  • ストレートヘアアイロン オーム電機

    ストレートヘアアイロン

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
    質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
美容特集
おすすめ人気ランキング
美容家電