910件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品スリットフード ホワイト 質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-COOL-OFF コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付き) 温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.1(DRY時) 機能折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器 幅(mm)235 高さ(mm)215 奥行(mm)96 本体質量(g)480 風量(m3/min)1.9 最大消費電力(W)1200 マイナスイオン機能あり
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)210 質量(kg)0.4 高さ(mm)201 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.3 動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 付属品スリットフード 質量(g)400(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチTURBO-SET-COOL-OFF コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(フード付き) 温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時) 風量(m3/min)1.2(TURBO使用時) 機能折りたたみ マイナスイオン機能あり
1台
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W)1000/high、400/Low 材質ABS樹脂 寸法(mm)84×178×208 質量(g)505(ノズル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷


リンクドライヤー
エコ商品
軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。 HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
ブルー 質量(g)321 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×178 電源(AC V)100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤー
エコ商品
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂 ホワイト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V) 定格電圧(V)100~120/220~240 コード長さ(m)約1.8 本体質量(g)約385 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230 アズワン品番65-0530-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ホワイト 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約110(ターボ時) 風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時) 電源コード(m)約1.6 マイナスイオン機能あり
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。 付属品スリットフード 質量(g)410 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)95(TURBO時) 風量(m3/min)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×83×215(フード付き) 主材質本体:PC/ABS マイナスイオン機能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)210 質量(kg)0.42 高さ(mm)250 奥行(mm)80 消費電力(W)1200 スイッチTURBO/SET/COOL/OFF コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)101 安全装置温度ヒューズ 157℃ 風量(m3/min)1.3 電源(AC100V)50/60Hz
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラウンだけのアルコール自動洗浄。除菌99.9%で、毎日新品のような剃り心地をキープ。汚れてしまったシェーバーも簡単メンテナンス。
用途シェーバーの洗浄、メンテナンスに シリーズブラウン 香りレモン 断続使用回数(回)約30/個
1箱(4個)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー シリーズブラウン 関連資料互換表 商品タイプ替え刃
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5 質量(g)160 電源(V)AC100~240(充電交流式) 充電時間(時間)1.5(急速) 使用時間(分)45 付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1 保証期間1年 ブラック&ブルー 商品タイプ本体
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

アイリスオーヤマイオンドライヤー
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル 材質ABS、PC 質量(g)485 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1200(TURBO) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214 温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき) 風量(m3/min)2.0 電源コード(m)1.8 モードTURBO・SET・COOL マイナスイオン機能
1台
4,490 税込4,939
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4 適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約410 耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8 内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
1個
1,700 税込1,870
欠品中

速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品ワイドノズル、セットノズル 材質PA(ポリアミド) ブラック 質量(g)823 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

どなたでも簡単に使える、ペット用バリカンの登場です! 4種類のアタッチメントがついて、長毛種でも短毛種でもOK! いつでもご自宅で、お手軽にトリミングが可能です。 ワンちゃん、ネコちゃん、ウサギちゃんにも! 大切なペットをいつでもオシャレに清潔にしていただけます。 初心者でも使いやすく、簡単にカットができます。 お掃除ブラシ&潤滑オイル付き!お手入れも簡単です。 優れた防水レベルIPX7防水 低騒音仕様で怖がりなペットも安心 性能に優れた強力モーターを搭載。 100/秒でスムーズに回転し、低騒音・低振動なので、バリカンを怖がってしまう子でも、警戒しずらい仕様になっています。 充電式だからコンセントがない場所でも使用可能 大容量の充電池を内蔵。約4時間の満充電で約3時間連続稼働。 充電残量が%で表示されるので、一目で分かり便利!
用途防水コードレスペット用バリカンとして 連続再生時間約3時間 充電時間(時間)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×4 質量(g)約200 材質ABS樹脂、ステンレス、他 電源供給方式充電/交流式(コード・コードレス両対応) 入力電圧(V)ACアダプター:100~240 出力電圧(V)DC5 出力電流(mA)1000 定格周波数(Hz)50/60Hz 機能静音、軽量、安全設計、防水 アタッチメント3mm/6mm/9mm/12mm セット内容バリカン本体×1、アタッチメント×4、掃除ブラシ×1、ACアダプター×1、潤滑オイル×1
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。 付属品キャッチクッションブラシ ホワイト 質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)700 スイッチDRY-COOL-OFF コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)/323×52×49(ブラシ付き) 風量(m3/min)0.45
1台
1,790 税込1,969
当日出荷

40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)130 使用電池ニッケル水素電池 付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm)0.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

5ヘッド99枚刃が360度回転し肌にぴったり密着。マグネット式で本体と刃が簡単に取り外せ、水で流れだけで簡単にきれいになります
用途刃は優れた合金ステンレス鋼製。また、刃は弧状になっており、シェービングの際の摩擦を減らす、肌の赤みを防ぎます。ロック機能あり:カバンに置いても、安全ロック機能を設定することで誤作動を防ぎます。 セット内容本体、保護キャプ、USB充電ケーブル、掃除ブラシ、取扱説明書 幅(mm)83 ブラック 高さ(mm)70 質量(g)328 奥行(mm)83 定格出力(W)5 連続起動時間(分)160 充電時間(分)120 バッテリー容量(mAh)1400 充電方式USB Type-C 防水性IPX6 商品タイプ本体
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター 電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用) 使用時間(分)約45 バッテリーニッケル水素電池 保証期間1年間 充電時間(時間)8
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

水洗いができるノーズトリマー(鼻毛カッター)回流構造により、簡単に水洗いできて清潔に保てます。
電源単3形アルカリ乾電池×1個(別売) 本体質量(g)50.05(電池を除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×129.8×27 電池寿命週1回平均3分の使用で約1年
1個
999 税込1,099
当日出荷

大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 。吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 。ブロー時に便利なセットフードが付属します。 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 付属品セットフード 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチTURBO-SET-COOL-OFF 本体質量(g)420(本体のみ)、435(フード付) 温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し。周囲温度30の場合) 風量(m3/min)1.73(TURBO時) 対応ラク抜きプラグ:×、折りたたみ:○ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×83×204(本体のみ)、199×83×204(フード付き) 保証期間1年間 吹出口マイナスイオン発生:ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し) マイナスイオン機能あり
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式 本体質量(g)670(フード別) 温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時) 電源コード(m)3 風量調整HIGH/LOW/OFF 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマイオンドライヤー
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル 材質ABS、PC 質量(g)515 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1200(TURBO) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214 温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき) 風量(m3/min)2.0 電源コード(m)1.8 モードTURBO・SET・COOL マイナスイオン機能 遠赤外線機能
1台
6,490 税込7,139
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Aマユ&フェイスシェーバー
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー 電源乾電池 使用電池単4型アルカリ乾電池×1本 質量(g)32
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

1個ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容Z160_外刃(カセット式)、Z600 内刃 交換目安内刃:約2年、外刃:約1年 商品タイプ替え刃
1個
5,690 税込6,259
当日出荷

長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー シリーズブラウン 関連資料互換表 商品タイプ替え刃
1個
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう! アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。 クリップ式なのでお好みのところに固定できます。 洗面台の扉や棚板にもOK! スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。
ホワイト 適合800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g) 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×390 取付板厚(mm)9~30 取付可能パイプ径(Φmm)18~30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約110(ターボ時) 風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時) 電源コード(m)約1.6 マイナスイオン機能あり
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ES003P シェーバーオイル
消臭、洗浄・除菌効果。爽やかな香り。防錆効果を高め、刃の動きをなめらかに。オイル飛散のない液状のボトルタイプ。
用途電気カミソリ・バリカンなどのお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー オイル 手入れ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:95×30 内容量(mL)50
1本
799 税込879
6日以内出荷

1.速乾・大風量でパワフルドライ。髪をいたわる低温ケアモード(※低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。※)搭載。2.コロンとしたミニマムデザインにクラシカルなニュアンスカラーが登場。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷

シリーズ9専用替刃。圧倒的に緻密に設計された2つのトリマー緻密に設計されたトリマー。従来シリーズ9より35%広く、30%薄くなったことによりより多くの種類のヒゲを捕らえることを可能にする。ディープキャッチ網刃 特許をもつディープキャッチ網刃はトリマーでプレカットしたひげを確実に短くカットします。900パターンの網目は肌を守りながら深剃りを実現します。
対応機種Series 9:9345S-V、9477CC、9487CC-V、9467CC、9450CC、9435S-V、9477CC-V、9467CC-V、9450CC-V、9292CC、9415S-V、9415S、9030S、9040S、9050CC、9070CC、9075CC、9090CC、9090CCE2、9093S、9095CC、9240S、9240S-P、9242S、9250CC、9250CC-P、9260S、9260S-P、9280CC、9280CC-P、9290CCE4、9292CC、9293S、92 商品タイプ替え刃
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

幅(mm)231 質量(kg)0.48 高さ(mm)218 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 機能毛髪巻込み防止 動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,990 税込3,289
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー「BLOW+」シリーズのベーシックモデル。 風速20m/秒オーバーの速乾モード・低風速のセットモードの2段階風力設定。 高風速のハイパワーなのに消費電力は1000Wと節電仕様。 手首に負担をかけない、軽量の本体重量370g。 ワンダム・プロドライヤーの新ベーシックモデル。
付属品集風ノズル1個 ネイビーブラック 消費電力(W)1000(HIGH/HOT時) スイッチ3段階スライドスイッチ(HIGH/LOW/OFF) 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×218×78 温風温度(℃)110 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 電源コード(m)3
1台
6,890 税込7,579
当日出荷

「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。 単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
幅(mm)28 高さ(mm)154 奥行(mm)27 本体質量(g)72
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

洗面台の扉に掛けるドライヤーホルダーです。コードは、ボディに直接巻きつけ可能!
材質本体:スチール(粉体塗装)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング