美容家電 :「操作用スイッチ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大風量×軽量なシンプルドライヤープロテクトイオン搭載で、まとまりある美しい髪へ
用途■大風量で軽量なので疲れにくく毎日のドライを快適にサポートします。熱すぎない風で髪にもやさしく。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 ■従来機種※より軽量化を実現。500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ※従来機種TD330Bと質量比較。メーカー測定法による ■用途に合わせて[TURBO/SET/COOL]の3段階切り替えスイッチ。どなたでも使いやすいシンプルな操作性と、3色のベーシックカラーをご用意しました。 ■〈セットフード付属〉 ブローやヘアセットに便利なセットフードが付属します。 〈掃除のしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のグレー、ゴールド、ホワイトの3色展開です。 付属品セットフード 質量(g)420 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×83×204(フード付き) 主材質本体:PC/ABS 入数1台
1個
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。 付属品セットフード(ブロータイプ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチ風量切替スイッチ「DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ「ON/OFF」 本体質量(g)425 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194 温風温度(℃)115(DRY使用時) 風量(m3/min)1.1(DRY使用時)
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で使いやすく、根元からふんわりボリュームアップ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシが、ボリュームアップさせたヘアスタイルやブローなど幅広いニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるピンクとホワイトの2色展開です。 付属品ワイドキャッチブラシ 材質本体:PC、ブラシ:PET 質量(g)305 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700 コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×54×62(ブラシ付き) マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のブラシで、ブローの仕上がり変わる。軽量で使いやすく、思い通りのまとまりある髪へ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシと、ピンと植毛が360度に配されたロールブローブラシが付属。ブラシを使い分けることで、ボリュームアップさせたヘアスタイルや、クセを伸ばし髪を整えるブローのニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■360度に配されたピンと密度のあるソフトなナイロン植毛が髪をしっかりキャッチ※します。寝ぐせなどのクセやうねり、ひろがりなどを抑え、まとまりのあるワンランク上の美しい髪へと導きます。持っても熱くないヘッド形状と使いやすいロング形状で、ロングヘアや毛量の多い方にもおすすめです。※メーカー従来品TC330Aロールアイロンブラシとの比較により、キャッチ力が57%アップしました。メーカー測定方法による。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるゴールドとブラックの2色展開です。 付属品ワイドキャッチブラシ、ロールブローブラシ 材質本体:PC、ブラシ:PET 質量(g)305 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700 コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×54×62(ワイドキャッチブラシ付き) マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様のパワフルな速乾力が、さらにグレードアップ(※1)。業界トップクラスの大風速で、地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ。サロンシェアNo.1(※2)ブランド『Nobby』の最上位モデルをご自宅で体感できる、プロフェッショナルヘアドライヤーです。※1 メーカー従来品NIB3001との比較。 ※2ドライヤーにおいて、2024年3-6月 株式会社セイファート調べ
用途サロンシェアNo.1(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ。」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※ドライヤーにおいて、2024年3-6月株式会社セイファート調べ 。※Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 。プロ用に独自開発した「シロッコファン」で大風圧・大風速を実現。78枚の羽根それぞれが曲面を持ち、空気をすくって力強く押し出す独自設計に。髪の根元を持ち上げ地肌からしっかりと乾かし、仕上がりに差がつきます。 。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出することで、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 。軽量・高耐久・長寿命にグレードアップ。プロ用ブラシレスDCモーター搭載により、パワフルで安定した風を送り続けられます。 。従来のDCモーターより小型化されたブラシレスDCモーター搭載で、スリム&軽量化。従来機種と比べ製品の奥行が14mmスリムに、さらに180g軽くなりました。操作がしやすく、疲れにくいため快適にヘアドライができます。 ※メーカー従来品NIB3001との比較。 。温度と風量を選べる2つのスイッチを搭載。乾きづらい根元は一気に乾かし、痛みの気になる毛先は低温でいたわりドライ。プロの乾かし方を再現して、サロン帰りのツヤ髪へ導きます。 。温風冷風の自動切り替えと独自の風速で、美しい仕上がりに。髪のまとまりと速乾のバランスに優れた風速で、温風と冷風を一定間隔で自動的に切り替えるモードを搭載。温風と冷風を交互に当て、最適な風速で乾かすことで、髪のツヤ10%アップ。 。※TURBO-HIGHとの比較。メーカー測定法/メーカー比較法による。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。付属のセットフードは、フードとブラシで髪を挟み込みやすい形状に。プロの仕上げのような、安定したブローを自分で行えます。 。※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。 。※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。 。※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。 。付属のスタンドを使って両手で乾かすことができます。ロングヘアでも疲れず快適に乾かせます。使った後は立てて収納でき、スペースを取りません。 。従来のフィルターに比べ、耐久性の高い高性能フィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 。使いやすいラク抜きプラグ。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 付属品セットフード、スタンド 質量(g)620(本体のみ)、650(セットフード付き) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)120(周囲温度30の場合、BOOST-HIGH時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×81×226(本体のみ)、約299×81×226(セットフード付き) 機能海外使用:× コンセント仕様風量切替スイッチ BOOST/TURBO/SET/OFF、温度切替スイッチ HIGH/LOW/COOL、温冷自動切替スイッチ ON/OFF 保証期間2年間
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)