絞り込み
ブランド
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
消費電力(W)
遠赤外線機能
熱風温度(℃)
100未満・100~200未満
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 美容家電

939件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D2  デジタルディスプレイアイロン 38mm AIVILD2 デジタルディスプレイアイロン 38mmAIVIL
7,990税込8,789
1本
6日以内出荷
より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
アイビル FDストレートアイロン AIVILアイビル FDストレートアイロンAIVIL
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
アイビル DHセラミックアイロン AIVILアイビル DHセラミックアイロンAIVIL
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
ボリューマイザーヘアードライヤーブラシ REVLONボリューマイザーヘアードライヤーブラシREVLON
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷
マイナスイオン効果で艶やかな輝きと滑らかな髪心地 レブロンオリジナルの楕円形フォルムでスタイリングも簡単自由自在! マイナスイオンの優しい温風が、髪を熱ダメージから守り、艶やかに仕上げます。 時短・速乾性なのも魅力で、億劫な髪を乾かす行為もラクラク。 楕円形フォルムと2種のブラシが髪を絡めやすく、スタイリングも簡単に自由自在にアレンジ。 髪全体から毛先まで収まりいい自然な仕上げから、ボリュームアップからカールまで素早く毎日簡単に楽しめる、ヘアドライヤーブラシです。
質量(g)約580消費電力(W)850定格単相100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.4温風温度(℃)約90安全装置温度過昇防止装置(サームスタット)、温度ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×105×80
シェーバー用カートリッジ洗浄液 フィリップスシェーバー用カートリッジ洗浄液フィリップス
2,390税込2,629
1パック(172mL×2個)
当日出荷
フィリップス製シェーバー「S9000/S7000/S5000シリーズ」洗浄器用の洗浄液です。 ダブルフィルター構造でヒゲ、フォーム、ジェルを洗浄します。 独自のダブルフィルターが、シェービングヘッドにヒゲくずが詰まるのを防ぎ、常に快適な剃り心地を保ちます。
フェイシャルフィットネス パオ PAOフェイシャルフィットネス パオPAO
12,800税込14,080
1個
4日以内出荷
たるみ、シワ、ほうれい線に「表情筋」を鍛えるという新メソッドを。 1日1分の「顔筋トレ」で、たるみがちな顔の筋肉の集中トレーニングを可能に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×65×35質量(g)本体:約110、マウスピース:約12付属品マウスピース専用ケース、ポーチ
グレイス ストレートアイロン クレイツグレイス ストレートアイロンクレイツ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。
寸法(mm)230×35×30質量(g)230温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節)プレート寸法(mm)20×80保証期間1年
509-H(2mmチタン刃付) ブラック/ピンク スライヴ(THRIVE)509-H(2mmチタン刃付) ブラック/ピンクスライヴ(THRIVE)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5保証期間1年ストローク数(回/分)約1850
ドライヤーホルダー エスコドライヤーホルダーエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
扉に掛けるだけで設置できるフックタイプです。 コードもホルダーに巻き付けられて、コンパクトに収納。
材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)100×120×150(H)耐荷重(kg)1
ストレートヘアーアイロン THS7 テスコムストレートヘアーアイロン THS7テスコム
2,290税込2,519
1個
当日出荷
外出先でも本格ストレートアレンジ。
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表径(Φmm)【アイロン】26スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」本体質量(g)235本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×60立ち上がり時間約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Dシリーズ 泉精器製作所回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Dシリーズ泉精器製作所
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
水洗いシェーバークリーニングフォーム 泉精器製作所水洗いシェーバークリーニングフォーム泉精器製作所(1件のレビュー)
779税込857
1本(100mL)
8日以内出荷
泡できれいに洗浄。外刃/内刃についたヒゲくず、皮脂を洗い流します。 水から生まれたアルカリイオンパワー。高機能電解アルカリ洗浄水"ハングリーウォーター"により雑菌や汚れを浮かして除去します。 除菌・消臭効果ですっきり爽快!社団法人大阪食品衛生協会、財団法人日本食品分析センターで検査を実施し効果が確認されています。 使用後は爽やかなミントの香りが拡がります。
質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×40×156RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプクリーニングフォーム
ブラウン シリーズ5/8000シリーズ対応 網刃・内刃コンビパック P&Gブラウン シリーズ5/8000シリーズ対応 網刃・内刃コンビパックP&G
6,998税込7,698
1個
当日出荷
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。毎日、完璧な剃り心地を実感。
適合シリーズ5、ContourPro、360° Complete、Activator X、Activator用シルバーシリーズブラウン商品タイプ替え刃
ラムダッシュメンズシェーバー用外刃 Panasonic(パナソニック)ラムダッシュメンズシェーバー用外刃Panasonic(パナソニック)
4,990税込5,489
1個
4日以内出荷
交換目安約1年商品タイプ替え刃
プロウブ毛トリマー ES2119P-S Panasonic(パナソニック)プロウブ毛トリマー ES2119P-SPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使用電池単4×1(別売)連続使用時間(分)約60付属品掃除用ブラシ質量(g)21
マイナスイオンドライヤー EXD-1300 大阪ブラシマイナスイオンドライヤー EXD-1300大阪ブラシ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
付属品ノズル質量(g)670径(Φmm)口先:40消費電力(W)1300/650コード長さ(m)3マイナスイオン機能あり
ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン) Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン)Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1台
翌日出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御。
ラムダッシュ 3枚刃(ブラック) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ブラック)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
1.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。2.・「左右」に30°可動するヘッドが顔にしっかり密着して多くのヒゲをとらえる。3.・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載。・充電スタンド付き
ボディトリマー (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック)ボディトリマー (ダークネイビー)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
翌日出荷
1.全身のムダ毛を手軽にカット。2.丸い刃先で、肌にやさしく剃れる。3.全身、VIOにも使いやすい(※)※性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。
マイナスイオンヘアードライヤー テスコムマイナスイオンヘアードライヤーテスコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー
用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 大風量ですばやくしっかり乾かします。 抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。仕様【マイナスイオン発生吹出口】トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】○付属品2Wayモイスチャーフード質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY‐HIGH使用時)風量(m3/min)1.8(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×マイナスイオン機能折り畳み可否
プロウブ毛トリマー ES2119P-S用替刃 ES9276 Panasonic(パナソニック)プロウブ毛トリマー ES2119P-S用替刃 ES9276Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
プレジールプロバリカン FTC-BA02用替刃 大阪ブラシプレジールプロバリカン FTC-BA02用替刃大阪ブラシ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
IPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W ディーエーピーネットワークIPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-Wディーエーピーネットワーク
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
自宅で使用できるポータブルタイプのIPL光美容器です。黒色に反応するIPL方式を採用し、ムダ毛処理をサポートします。冷却機能を搭載し、照射部周辺を冷却しながら使用可能です。9段階の照射レベル調整に対応し、顔、身体、VIOまで幅広い部位に使用できます。フラットヘッド設計により、肌に密着させて均一に照射できます。
用途自宅でのムダ毛ケア用として使用。顔、腕、脚、ワキ、背中、VIOなどのケア用途として使用できます。付属品本体、取扱説明書、電源アダプター、ゴーグル、剃刀質量(g)238コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)36定格出力DC12V 3.0A波長(nm)メインフィルター/470~1200使用環境温度(℃)5~40サイズ(mm)132×76×46定格入力AC100V~240V 50/60Hz出力調整9段階
マイナスイオンヘアドライヤー マクセルマイナスイオンヘアドライヤーマクセル
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
マイナスイオンが静電気を抑制して、まとまりのある髪へ。温風と冷風を自動で切り替えて熱ダメージを抑制する「温冷モード」を搭載。毎日使いやすい、軽量270g。集風ノズル付き(マグネット式)
仕様風速/2段階消費電力(W)1100コード長さ(m)1.7本体質量(g)約270(ノズル、電源コード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×76×219(ノズル、コードブッシュ含まず)モード高(65℃)/中(50℃)/低(40℃)/冷風/AUTORoHS指令(10物質対応)対応
プラズマイオンヘアドライヤー マクセルプラズマイオンヘアドライヤーマクセル
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
大風量で低温風も選べる、コンパクト収納が可能なプラズマイオンドライヤー。プラズマイオンが髪の毛にまとまりを与えます。ドライヤーの熱ダメージを抑制する「自動温冷切替モード」を搭載。100V-240Vの海外対応。
消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7本体質量(g)約350(ノズル、電源コード含まず)風量設定/3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×1095×200(ノズル、コードブッシュ含まず)温度設定3段階RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスシェーバー マクセルフェイスシェーバーマクセル
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
左右に10°ずつ動くフレキシブルヘッドが肌の曲面にやさしくフィット。肌にやさしい刃の設計。メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。アタッチメント水洗いOK。
付属品掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売)本体質量(g)約47(本体・キャップ・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×22×155RoHS指令(10物質対応)対応
フェイス&マユトリマー マクセルフェイス&マユトリマーマクセル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
2種類のヘッドで簡単にうぶ毛ケア、美しい眉へ。刃が肌に直接触れない回転刃式で肌にやさしい。マユ用アタッチメントはペンシルタイプでポイントケアが可能。メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。アタッチメント水洗いOK。
付属品掃除用ブラシ電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体質量(g)約57(キャップ・フェイス用アタッチメント・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×25×120RoHS指令(10物質対応)対応
Angelique(アンジェリーク) コンパクトボディシェーバー マクセルAngelique(アンジェリーク) コンパクトボディシェーバーマクセル
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
コンパクトサイズで外出先にも持ち運びしやすいボディシェーバー。双方向トリマー採用、往復式の動作により根元からしっかり毛をカット。肌に直接刃が触れない設計なので、やさしくケアできます。LEDライト付きなので細かいうぶ毛も剃り残しにくい。アタッチメント水洗いOK。
付属品掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)約82(本体・キャップ・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×25×85RoHS指令(10物質対応)対応
BRAUN シリーズ9用シェーバー替刃 P&GBRAUN シリーズ9用シェーバー替刃P&G
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
極薄マイクロ刃ブラウン初の深剃り刃のアップグレードで極薄マイクロ刃を搭載。安定性を増した内刃で、刃のしなりを軽減。よりなめらかな深剃りが実現し、驚きの「ひと剃り」へ。ディープキャッチ網刃特許をもつ独自の網刃は、899パターンの網目がデザインされていることで、肌を守りながら、より多くのヒゲを一度に捕らえて、深剃りすることができます。極薄プロブレード緻密に設計されたトリマー刃。シリーズ9 Sport+のトリマー刃よりもカット面が35%広く、刃が30%薄いことにより、土日伸びたヒゲでも一気にとらえてカット。18か月ごとの交換をおすすめしています。新品のような剃り味を再び。
BEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー アピックスBEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバーアピックス
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
国内最小クラスの回転刃で狙ったところをピンポイントでシェービング。高さ3mm、凸面形状のチタンコート回転刃で肌にもやさしい。LEDデジタル表示(バッテリー残量、ロック)トラベルロック機能。ヘッド部のみ丸洗い可能。
付属品USBケーブル、専用キャップ質量(g)36電源USB充電(Type-C)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×18.5×18.5使用時間(分)約40(満充電時)充電時間(分)60
ミニ シェーバー プラスマイナスゼロミニ シェーバープラスマイナスゼロ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
握りやすいちょっと小さめのシェーバーです。本体色に合わせたケース付きなので持ち運びに便利です。IPX7の防水性能を保持、付属のUSBケーブルを使い約90分で充電が完了します。旅行や出張中もカバンの中で誤作動しないよう、ロック機能が付いています。シンプルなデザインだからギフトにもおすすめです。
付属品専用ケース、お手入れブラシ、USBケーブル(Type-c)材質本体:ABS、亜鉛合金、ケース:合成皮革質量(g)118電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 350mAh)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×51×27充電時間90分(目安として1回の満充電で5日間使用可能)防水性防水レベルはIPX7です。
メンズヘアーカッター (シルバー調) Panasonic(パナソニック)メンズヘアーカッター (シルバー調)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
刈り残しを低減する「プレシジョンカッティングブレード」手軽にボリューム調整できる「ナチュラルアタッチメント」ウォータースルー洗浄&防水設計
付属品アタッチメントA(1~10mm),アタッチメントB(11~20mm),ナチュラルアタッチメント,オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター,ポーチシルバー調電源(V)AC100~240 (自動電圧切替付)電源8時間充電・交流式本体質量(g)157(アタッチメント含まず)連続使用時間フル充電で連続40分間使用可能本体寸法(cm)高さ17.3×幅5.1×奥行4.4防水
コンパクトブラシアイロン 26mm 2Way (ブラック) Panasonic(パナソニック)コンパクトブラシアイロン 26mm 2Way (ブラック)Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ブラシを使うように手を添えてスタイリング。両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台で、カールもストレートも多彩にヘアーアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
ブラック質量(g)290消費電力(W)33-37電源交流式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz温度(℃)【アイロン部】170(100V時) / 180(240V時)コード長さ(m)1.7(360°回転式コード)プレートアルマイトコーティング仕上くっきりカール・ストレート・ボリュームアップ機能毛先キャッチクリップヒートタイム【ヒートアップ】1分30秒(約100℃)本体寸法(cm)高さ23×幅4.5×奥行6.4
脱毛器 ソイエ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)脱毛器 ソイエ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED67との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
付属品掃除用ブラシ,ポーチホワイト質量(g)170(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)消費電力(W)10(充電時)電源充電式・コードレス電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)機能泡脱毛・ドライ脱毛・密着フレーム・密着スイングヘッド・押しつけ防止センサー・3段階スピード切替充電時間1時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池対象脚・腕・ワキ・Vラインヘッド仕様アシ・ウデ用脱毛ヘッド、ワキ・Vライン用脱毛ヘッド連続使用回数1回のフル充電で35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安)本体寸法(cm)高さ16.3×幅6.7×奥行5.2(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)防水○(お風呂で使える防水式)
フェイスフェリエ (ピンク) Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (ピンク)Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。マユのお手入れができる。マユカバーとマユコーム付き。
用途ウブ毛用・マユメイク付属品掃除用ブラシ,マユカバー,マユコームピンク電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド・マユカバー・マユコーム ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
フェイスフェリエ (ブルー) Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (ブルー)Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。マユのお手入れができる。マユカバーとマユコーム付き。
用途ウブ毛用・マユメイク付属品掃除用ブラシ,マユカバー,マユコームブルー電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド・マユカバー・マユコーム ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
フェイスフェリエ (バイオレット) Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (バイオレット)Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷
丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。充電式電池(※パナソニック製をおすすめします。※)が使え、経済的&エコ。
用途ウブ毛用付属品掃除用ブラシバイオレット電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
美容家電