絞り込み
風量(m3/min)
  • 1.7
  • 0.84(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(4)
  • 1.4(2)
  • 1.5(6)
  • 1.6(5)
  • 1.8(4)
  • 1.9(1)
  • 2(5)
  • 2.0(1)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 2.83(1)
  • 4.13(1)
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(3)
熱風温度(℃)
  • 100未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • テスコム(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイナスイオンヘアードライヤー テスコム

    マイナスイオンヘアードライヤー

    テスコム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
    用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 。吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 。ブロー時に便利なセットフードが付属します。 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。付属品セットフード仕様【マイナスイオン発生吹出口】ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】×質量(g)420(本体のみ)、435(フード付)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFF温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間折り畳み可否
  • ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属 テスコム

    ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属

    テスコム
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大風量×軽量なシンプルドライヤープロテクトイオン搭載で、まとまりある美しい髪へ
    用途■大風量で軽量なので疲れにくく毎日のドライを快適にサポートします。熱すぎない風で髪にもやさしく。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 ■従来機種※より軽量化を実現。500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ※従来機種TD330Bと質量比較。メーカー測定法による ■用途に合わせて[TURBO/SET/COOL]の3段階切り替えスイッチ。どなたでも使いやすいシンプルな操作性と、3色のベーシックカラーをご用意しました。 ■〈セットフード付属〉 ブローやヘアセットに便利なセットフードが付属します。 〈掃除のしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のグレー、ゴールド、ホワイトの3色展開です。付属品セットフード仕様【ラク抜きプラグ】×材質(本体)PC/ABS質量(g)400(本体のみ)/420(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ 「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(TURBO時)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
  • ドライヤー 大風量 速乾 騒音抑制モード マイナスイオン 折りたたみ式 ヘアドライヤー テスコム

    ドライヤー 大風量 速乾 騒音抑制モード マイナスイオン 折りたたみ式 ヘアドライヤー

    テスコム
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    時短ドライから、深夜など騒音に配慮したい時のヘアドライまで。生活リズムに寄り添って毎日のヘアドライをもっと心地よくする、マイナスイオン ヘアドライヤーです。周囲に配慮して使える騒音抑制モードと、忙しい時は素早く乾かせる大風量モードをワンプッシュで切り替えられるので、ライフスタイルに合わせて使い分けができます。髪の乾燥ダメージを軽減するスリットフード付き、静電気を抑制するマイナスイオン搭載で、ツヤのある美しい髪に仕上げます。
    用途夜でも周囲への騒音に配慮して使える騒音抑制モードと、忙しい時は素早く乾かせる大風量モードをワンプッシュで簡単に切り替えることができます。 。騒音抑制モード:周りに配慮しながら静かに髪を乾かしたいときに。低騒音50dBで、夜遅くの使用や小さなお子様・ペットなどを気にせず、安心して使用できます。 ※騒音抑制モード スイッチポジション DRY使用時 。大風量モード:朝の忙しい時間帯など、早く髪を乾かしたいときに。1.7m3/分の大風量で、ロングヘアーも素早く乾き、時短ドライを叶えます。 ※大風量モード スイッチポジション DRY使用時 JIS規格測定法による 。マイナスイオンで髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上 。低騒音化構造により外気を取り込む面積を最大に確保しながら、内部パーツを最適化することで効率よく気流を整え、音の原因を低減します。 。外気を取り込んで乾燥ダメージを軽減するスリットフードが付属しています。 。プラグのレバーを押すだけでカンタンにコンセントから引き抜くことができるラク抜きプラグを採用。片づける際に手間を取りません。 。簡単に掃除ができるインレットで、ホコリなどの詰まりを取り除いていつでも清潔に使えます。 。クイックコードバンド付きで、電源コードをスッキリまとめて収納できます。 。パール塗装で上質さを演出した高級感のある淡いピンク・ホワイトの2色展開です。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 。※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品スリットフード仕様●ラク抜きプラグ:〇●折りたたみ:〇●海外使用:×質量(g)約443(本体のみ)/約464(スリットフード付き)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ風量切替スイッチコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×約84×約229(本体のみ)、約204×約84×約229(スリットフード付き)温風温度(℃)105(周辺温度30の場合 騒音抑制モード/DRY時)風量(m3/min)1.7(大風量モード/DRY時 JIS規格測定法による)イオンマイナスイオン保証期間1年間
美容特集
おすすめ人気ランキング
美容家電