絞り込み
熱風温度(℃)
  • 100未満(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • MUK
  • コイズミ(小泉成器)(38)
  • テスコム(32)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • Nobby(15)
  • 山崎実業(14)
  • ヴィダルサスーン(10)
  • オーム電機(8)
  • モッズ・ヘア(8)
  • クレイツ(8)
  • アイビル(8)
  • マクセル(7)
  • AIVIL(7)
  • Salon Sense(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • コジット(5)
  • マクロス(5)
  • カシムラ(4)
  • cado(4)
  • LAVIEL(ラヴィエル)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
INGRACE Velena curl iron MUKINGRACE Velena curl ironMUK
12,000税込13,200
1個
7日以内出荷
コードレスでありながら高性能を誇るモバイルヘアアイロンです。コードレスながら140℃までわずか20秒台で立ち上がる高速起動が魅力。忙しい朝や外出先でもすぐに使える利便性が高く、髪に一度通すだけで理想のスタイリングが可能な高い熱保持力を備えています。本体は約280gと軽量で、500mlペットボトルほどのサイズ感。専用ポーチとシリコンバンドが付属しており、持ち運びにも便利。USB-TypeC充電式で、約3時間の充電で最大40分(140℃設定時)使用可能。自動電源OFF機能やバッテリー保護機能も搭載され、安全性にも配慮されています。温度設定は140℃と200℃の2段階で、くせ毛や毛先の直しにも対応。見た目もくすみカラーでおしゃれ。コードレスでも有線タイプと遜色ない仕上がりが得られると好評です。旅行や外出先でのスタイリング、日常のちょっとしたお直しに最適な一本。コンパクトながら本格的な性能を求める方におすすめです。
付属品本体、バンド、充電ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書※アダプターはセット内容には含まれません。材質本体:PET+GF/PC質量(g)約280電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:220×45×30、プレート幅22連続使用時間(分)140℃約40/200℃約30(20分自動OFF)保証期間1年充電時間(時間)(約)3
INGRACE Velena hair dryer MUKINGRACE Velena hair dryerMUK
20,000税込22,000
1個
7日以内出荷
重さ約345gと非常に軽量ながら、1200Wのパワフルな風量、軽量・高機能・スタイリッシュを兼ね備えた次世代型ドライヤーです。旅行や出張にも持ち運びやすく、専用ポーチ付きで収納もスマートです。最大の特徴は「テラヘルツ×イオン」技術。髪の内部水分に働きかけ、均一に乾かすことで、うねりやパサつきを抑え、ダメージレスな仕上がりを実現します。温度は高温・中温・冷風・温冷交互のGLOSSYモードの4段階、風量も強・弱の2段階で調整可能。シンプルな2ボタン設計で操作も簡単。GLOSSYモードではツヤ感を引き出し、まとまりのある髪に導きます。電気代も経済的で、毎日使っても年間約2,000~4,500円程度。軽くて静か、しかも速乾性が高いため、女性や年配の方にも使いやすいと好評です。スタイリッシュなデザインも魅力で、インテリアにも馴染みます。
セット内容本体、フード、ポーチ収納、取扱説明書材質本体:PC フード:ナイロン質量(g)345(本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×215×46温風温度(℃)約95(風量TURBO・温風HOT、室温30のとき)連続使用時間(分)10 (※過剰照射防止のためオートオフ機能搭載)保証期間1年
コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0 MUKコードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0MUK
6,990税込7,689
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。
付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A電源Li-ONバッテリ(3.6V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52コード長さ(mm)約1800連続使用時間(分)約25保証期間1年充電時間(時間)約2

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアケア