- 仕様
- ●イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)●ワイヤレス・レンジ:最大10m●急速充電:搭載(約10分で最大1.5時間使用)●骨伝導技術:第8世代PremiumPitch(TM)2.0+テクノロジー
- セット内容
- OpenRun、充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
- 材質
- フルチタン、シリコンラバー
- 色
- パープル
- サイズ
- 通常版
- タイプ
- マグネット
- フレーム
- チタンフレーム:フル・ラップアラウンド
- 対応OS
- iOS/Android/macOS/Windows
- 感度
- 105±3dB
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約107×45×130
- マイクロホン
- デュアルノイズキャンセリング・マイク 特性:-38dB±3dB
- バッテリー
- リチウムバッテリー
- 製品質量(g)
- 26
- 充電時間
- 約1.5時間
- 保証期間
- 2年間
- 防塵防水性能
- IP67
- 充電電圧(V)
- 5±5%
- 再生周波数帯域(Hz)
- 20~20k
- 連続再生時間
- 最大8時間
- バッテリー容量(mAh)
- 160
- 充電方式
- マグネット充電ポート
- スピーカー部インピーダンス(Ω)
- 8.5±20%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- Bluetooth 5.1
- 待機時間
- 約10日間(約240時間)
- 使用周波数(MHz)
- 2400~2483.5
- モデル
- Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
- 対応コーデック
- SBC
- 対応プロファイル
- A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- 内容量
- 1個