マイナスイオンヘアードライヤーテスコム翌々日出荷
大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 [TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 ブロー時に便利なセットフードが付属します。 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。仕様【マイナスイオン発生吹出口】ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】×付属品セットフード質量(g)420(本体のみ)、435(フード付)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFF温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間折り畳み可否○
ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属テスコム当日出荷から4日以内出荷
大風量×軽量なシンプルドライヤープロテクトイオン搭載で、まとまりある美しい髪へ
用途■大風量で軽量なので疲れにくく毎日のドライを快適にサポートします。熱すぎない風で髪にもやさしく。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 ■従来機種※より軽量化を実現。500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ※従来機種TD330Bと質量比較。メーカー測定法による ■用途に合わせて[TURBO/SET/COOL]の3段階切り替えスイッチ。どなたでも使いやすいシンプルな操作性と、3色のベーシックカラーをご用意しました。 ■〈セットフード付属〉 ブローやヘアセットに便利なセットフードが付属します。 〈掃除のしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のグレー、ゴールド、ホワイトの3色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品セットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)400(本体のみ)/420(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ 「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(TURBO時)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否○