5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
500~600未満(1)
600~700未満(1)
800~900未満(2)
900~1000未満(13)
1000~1100未満
1100~1200未満(5)
1200~1300未満(17)
1300~1400未満(11)
1400~1500未満(6)
Haier(ハイアール)電子レンジ
ボタン形状マイコン式 電源コード(m)1.5 入力電源(V)単相100(50Hz/60Hz)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジ 18L ヘルツフリー フラットテーブル YAMAZEN(山善) 動画あり
フラットタイプだからお手入れ簡単。ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。用途に合わせて3段階の調理モード(強、弱、解凍)切替で簡単調理ができる。取り忘れがあると1 分ごとにブザー音でお知らせ。余計な機能はつけないシンプル設計だから操作も簡単。
用途事務所、社内食堂、一人暮らし、新生活に。お弁当、レトルト食品、冷凍食品の温めに単機能レンジ。 消費電力(W)800/1050 質量(kg)13.5 電源(V)AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×457×347 保証期間お買い上げ日より1年 庫内寸法(mm)有効:幅320×奥行330×高さ185 庫内容量(L)18
1台
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ。広々庫内でストレスフリーな調理。キッチンの景観を損ねないスタイリッシュな縦開きデザイン。2つの自動メニュー付き。生活に配慮したブザー消音機能搭載。チャイルドロック機能、キッチンタイマー機能搭載。全国どこでも使えるヘルツフリー。
容量(L)【庫内】23 電源(V)AC100(50/60z) コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)1070/1320(50/60z) 本体質量(kg)14.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×352×303 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【加熱室】317×320×197 高周波出力(W)550/700(50/60z) タイマー10秒~99分50秒
1台
19,880 税込21,868
5日以内出荷

寸法(mm)【庫内】330×300×190 質量(kg)10 ブラック 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)415×350×320 容量(L)18(ワイドフラットタイプ) 消費電力(W)1000・600・500・200相当 電源AC100V(50Hz/60Hz共用) 定格消費電力(W)1420 センサーらくチン!(絶対湿度)センサー レンジ出力(W)1000※2・600・500・200相当
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

クマザキエイムエアロオーブン
揚げる・焼く・煮るがこれ一台。ノンオイルでヘルシー調理が可能なエアロオーブンです。とんかつ、焼き魚、プリンやパン作り、総菜の温め直しまで温度と時間を決めてダイヤルを回すだけで様々な調理が可能です。赤外線プレートで発生した熱を対流させることで、食材の表面を均一に加熱。食物自体のもつ脂を利用して旨味を閉じ込めて調理します。食材全体を一気に加熱するから、揚げ物はサクッと。煮物はほっこりとした食感を実現します。外蓋はガラス製、調理の状態を確認できます。
仕様タイマー機能(分):最大60、過熱可能温度(℃):90~250 付属品本体(オーブントップ、ベース)、ポット、網、ラック、拡張リング、取扱説明書(保証書付き)、レシピブック 質量(kg)2.19 ホワイト 消費電力(W)最大1000 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×289×243 安全装置安全ハンドル:耐久性10000回、温度ヒューズ:133℃ ヒーターカーボンヒーター 耐熱温度(℃)ガラスボウル:300 調理方法遠赤外線調理
1台
5,698 税込6,268
7日以内出荷

『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります