エアロオーブン

エアロオーブン クマザキエイム エアロオーブン クマザキエイム エアロオーブン クマザキエイム

揚げる・焼く・煮るがこれ一台。ノンオイルでヘルシー調理が可能なエアロオーブンです。
とんかつ、焼き魚、プリンやパン作り、総菜の温め直しまで温度と時間を決めてダイヤルを回すだけで様々な調理が可能です。赤外線プレートで発生した熱を対流させることで、食材の表面を均一に加熱。食物自体のもつ脂を利用して旨味を閉じ込めて調理します。食材全体を一気に加熱するから、揚げ物はサクッと。煮物はほっこりとした食感を実現します。
外蓋はガラス製、調理の状態を確認できます。

仕様タイマー機能(分):最大60、過熱可能温度(℃):90~250 付属品本体(オーブントップ、ベース)、ポット、網、ラック、拡張リング、取扱説明書(保証書付き)、レシピブック 質量(kg)2.19 ホワイト 消費電力(W)最大1000 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×289×243 安全装置安全ハンドル:耐久性10000回、温度ヒューズ:133℃ ヒーターカーボンヒーター 耐熱温度(℃)ガラスボウル:300 調理方法遠赤外線調理 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64575685 AO-250W
オープン
5,698
6,268 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする