電子レンジ :「業務用レンジ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック
ブラック(1)
見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
ブラック 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)900/1200 扉開閉方式横開き 高周波出力(W)500/600 庫内容量(L)17 出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz) タイマー15分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175 本体質量(kg)11.3 電源コード(m)1.4 区分A 省エネ基準達成率(%)100 年間消費電力量(kWh/年)60.1 仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります